Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Amazon Fire TV Stick 4K Max Mikro-USB 4K Ultra HD Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Amazon Fire TV Stick 4K Max Mikro-USB 4K Ultra HD Schwarz
Amazon Fire TV Stick 4K Max Mikro-USB 4K Ultra HD Schwarz
Amazon Fire TV Stick 4K Max Mikro-USB 4K Ultra HD Schwarz
Amazon Fire TV Stick 4K Max Mikro-USB 4K Ultra HD Schwarz
Amazon Fire TV Stick 4K Max Mikro-USB 4K Ultra HD Schwarz
Amazon Fire TV Stick 4K Max Mikro-USB 4K Ultra HD Schwarz
Amazon Fire TV Stick 4K Max Mikro-USB 4K Ultra HD Schwarz
Amazon Fire TV Stick 4K Max Mikro-USB 4K Ultra HD Schwarz
Amazon Fire TV Stick 4K Max Mikro-USB 4K Ultra HD Schwarz
Amazon Fire TV Stick 4K Max Mikro-USB 4K Ultra HD Schwarz
Amazon Fire TV Stick 4K Max Mikro-USB 4K Ultra HD Schwarz
Amazon Fire TV Stick 4K Max Mikro-USB 4K Ultra HD Schwarz
Amazon Fire TV Stick 4K Max Mikro-USB 4K Ultra HD Schwarz
Amazon Fire TV Stick 4K Max Mikro-USB 4K Ultra HD Schwarz
Amazon Fire TV Stick 4K Max Mikro-USB 4K Ultra HD Schwarz
Amazon Fire TV Stick 4K Max Mikro-USB 4K Ultra HD Schwarz
Amazon Fire TV Stick 4K Max Mikro-USB 4K Ultra HD Schwarz
Amazon Fire TV Stick 4K Max Mikro-USB 4K Ultra HD Schwarz
Amazon Fire TV Stick 4K Max Mikro-USB 4K Ultra HD Schwarz
Amazon Fire TV Stick 4K Max Mikro-USB 4K Ultra HD Schwarz
Amazon Fire TV Stick 4K Max Mikro-USB 4K Ultra HD Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE8-93870199
Hersteller:
     Amazon
Herst.-Nr.:
     B08MT4MY9J
EAN/GTIN:
     840080539263
Suchbegriffe:
HDMI-Stick
Stick-PC
Streaming Stick
Media Streaming Clients
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Schwarz
Anschlüsse und Schnittstellen
Geräteschnittstelle
Mikro-USB
HDMI
Ja
Bluetooth
Ja
WLAN-Standards
802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax)
Bluetooth-Version
5.0
Bluetooth Low Energy (BLE)
Ja
WLAN
Ja
Logistikdaten
Ursprungsland
China
Lieferumfang
Fernbedienung enthalten
Ja
Akkus/Batterien enthalten
Ja
Mitgelieferte Kabel
HDMI, USB
Speichermedium
Interne Speicherkapazität
8 GB
Energie
Energiequelle
USB
Speicher
Speicherkapazität
2 MB
Leistungen
HD-Typ
4K Ultra HD
Maximale Video-Auflösung
3840 x 2160 Pixel
Unterstützte Video-Modi
720p, 1080p, 2160p
Prozessorhersteller
MediaTek
Prozessor
MT8696
Prozessor-Taktfrequenz
1.8 GHz
Bis zu 30 Frames pro Sekunde
60 fps
Grafikkarte
PowerVR GE8300
Sprachsteuerung
Ja
Virtueller Assistent
Amazon Alexa
Funktioniert mit Amazon Alexa
Ja
Eingebaute Audio-Decoder
Dolby Atmos
Unterstützte Videoformate
H.264, H.265, VP9
Unterstützte Audioformate
AC3, EAC3, FLAC, LC-AAC, MP3, PCM
Unterstützte Bildformate
BMP, GIF, JPEG, PNG
Gewicht und Abmessungen
Breite
108 mm
Tiefe
30 mm
Höhe
14 mm
Gewicht
48.4 g
Verpackungsbreite
133 mm
Verpackungstiefe
158 mm
Verpackungshöhe
55.9 mm
Paketgewicht
300 g
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 60,43*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 79,73*
€ 94,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 79,14*
€ 94,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 70,34*
€ 83,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 67,91*
€ 80,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 60,43*
€ 71,91
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.