Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brennenstuhl Jaro 3050 Silber 30 W LED F


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Brennenstuhl Jaro 3050 Silber 30 W LED F
Brennenstuhl Jaro 3050 Silber 30 W LED F
Brennenstuhl Jaro 3050 Silber 30 W LED F
Brennenstuhl Jaro 3050 Silber 30 W LED F
Brennenstuhl Jaro 3050 Silber 30 W LED F
Artikel-Nr.:
     CIDE8-93783209
Hersteller:
     Brennenstuhl
Herst.-Nr.:
     1171250910
EAN/GTIN:
     4007123676224
Suchbegriffe:
Arbeitsstellenscheinwerfer
Bauleuchte
Baustellenleuchte
Baustellenstrahler
Der LED Strahler JARO 3050 zur Wandmontage ist ein extrem energieeffizienter LED-Fluter mit 30W Leistung, der höchsten Ansprüchen gerecht wird. Durch die Schutzart IP65 (staubdicht und strahlwassergeschützt) eignet er sich nicht nur für die Ausleuchtung im Innenbereich, sondern idealerweise für den Einsatz in Außenbereichen. Der LED Außenstrahler überzeugt außerdem durch seine extrem flache Bauform und seine Robustheit. Die insgesamt 42 verbauten Everlight SMD-LEDs sorgen für eine außergewöhnlich lange Lebensdauer und ihre spezielle Lichtstreuung für großflächige Ausleuchtung.
Weitere Informationen:
Energie
Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
Energieeffizienzklasse
F
Energieverbrauch pro 1.000 Stunden
30 kWh
Energieeffizienzskala
A bis G
Gewicht und Abmessungen
Breite
229 mm
Tiefe
43 mm
Höhe
255 mm
Gewicht
1080 g
Merkmale
Produktfarbe
Silber
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP65
Gehäusematerial
Aluminium
Schutzart
I
IK-Kodex
IK08
Lampen
Gesamtleistung
30 W
Lampentechnologie
LED
Anzahl an Lampen
42 Glühbirne(n)
Farbtemperatur
6500 K
Lichtleistung
2650 lm
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
46000 h
Strahlungswinkel
115 °
Farbwiedergabeindex (CRI)
82
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 40,93*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,03*
€ 66,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,51*
€ 64,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,60*
€ 61,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,65*
€ 59,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,31*
€ 57,49
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,93*
€ 48,71
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Brennenstuhl
1171250914
ab € 73,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.