| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE8-93622861 Herst.-Nr.: AP2X-SPECM-TRSP EAN/GTIN: 4894465207458 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Merkmale | Maximale Bildschirmgröße | 6.1 " | | Etui-Typ | Cover | | Material | Thermoplastische Polyurethane (TPU) | | Produktfarbe | Transparent | | Markenkompatibilität | Apple | | Kompatibilität | iPhone 13 Pro | | Schutzfunktion | Antibakteriell, Stoßfest, Tropfsicher, Schlagfest, Kratzresistent, Schockresistent | | Absturzsicher bis zu | 3 m | | Recyceltes Material | Recycelbarer Kunststoff | Logistikdaten | Warentarifnummer (HS) | 85177900 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Smartphone Hülle, Smartphone Schutzabdeckung, Smartphone Schutzhülle, Smartphone Tasche, Telefontasche, Schutzhülle iPhone, iPhone Case, iPhone Cover, iPhone Hülle, iPhone Schutzhülle, iPhone Tasche, mobiltelefon hülle |
| | |
| |