Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Microsoft Windows Server 2022 - Lizenz - 1 Geräte-CAL - OEM - Deutsch - "R"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Microsoft Windows Server 2022 - Lizenz - 1 Geräte-CAL - OEM - Deutsch - "R"
Microsoft Windows Server 2022 - Lizenz - 1 Geräte-CAL - OEM - Deutsch - "R"
Artikel-Nr.:
     CIDE8-93450391
Hersteller:
     Microsoft
Herst.-Nr.:
     R18-06414
EAN/GTIN:
     889842771398
Suchbegriffe:
Betriebssystem
Betriebssysteme
Microsoft Lizenzen
Microsoft Windows
Entwickeln Sie Ihr Rechenzentrum weiter und beschleunigen Sie Innovationen mit Microsoft Windows Server,dem Cloud-fähigen Betriebssystem. Windows Server 2022 bietet moderne mehrschichtige Sicherheit, hybride Funktionen mit Azure und eine flexible Anwendungsplattform.

Mit einer Geräte-CAL erwerben Sie eine CAL für jedes Gerät, das auf Ihren Server zugreift, unabhängig von der Anzahl der Benutzer, die dieses Gerät für den Zugriff auf den Server verwenden.
Mit der Benutzer-CAL erwerben Sie eine CAL für alle Benutzer*innen, die auf den Server zugreifen, um Dienste wie Dateispeicherung oder Drucken zu nutzen, unabhängig von der Anzahl der Geräte, die für den Zugriff verwendet werden.
Weitere Informationen:
Lizenz
Typ
Datenbank
Software-Typ
Lizenz
Unterstützte Sprachen
Deutsch
Lizenztyp
Kundenzugangslizenz (CAL)
Anzahl Lizenzen
1 Lizenz(en)
Verpackungsdaten
Paketgewicht
30 g
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 30,98*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,48*
€ 50,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,07*
€ 50,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,83*
€ 47,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,78*
€ 42,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,71*
€ 41,30
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,98*
€ 36,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.