Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Microsoft Windows Server 2022 Datacenter - Lizenz - 16 zusätzliche Kerne - OEM - keine Medien/kein Schlüssel - Deutsch - "R"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Windows 2022 Server Datacenter 16Cr NoMedia/NoKey AddLic dt
Windows 2022 Server Datacenter 16Cr NoMedia/NoKey AddLic dt
Artikel-Nr.:
     CIDE8-93450387
Hersteller:
     Microsoft
Herst.-Nr.:
     P71-09465
EAN/GTIN:
     889842769722
Suchbegriffe:
Betriebssystem
Betriebssysteme
Microsoft Lizenzen
Microsoft Windows
Entwickeln Sie Ihr Rechenzentrum weiter und beschleunigen Sie Innovationen mit Microsoft Windows Server, dem Cloud-fähigen Betriebssystem. Windows Server 2022 Datacenter bietet moderne mehrschichtige Sicherheit, hybride Funktionen mit Azure und eine flexible Anwendungsplattform.

Erweiterte mehrstufige Sicherheit
Verbessern Sie die Sicherheit Ihrer Organisation. Den Anfang macht das Betriebssystem.
Hybrid-Funktionen mit Azure
Erweitern Sie Ihr Rechenzentrum auf Azure - und erreichen Sie eine größere IT-Effizienz.
Flexible Anwendungsplattform
Unterstützen Sie Ihr IT-Team mit einer Anwendungsplattform,um vielfältige Anwendungen zu entwickeln und bereitzustellen
Weitere Informationen:
Systemanforderung
Min. benötigter Speicherplattenplatz
32 GB
Min. benötigter RAM
0.512 GB
Min. benötigte Prozessorgeschwindigkeit
1.4 GHz
Lizenz
Software-Typ
Lieferservice-Partner (DSP)
Unterstützte Sprachen
Deutsch
Architekturunterstützung
64-Bit Computing
Ja
Unterstützt x86 Systeme
Ja
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4.158,76*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.397,43*
€ 5.232,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4.359,73*
€ 5.188,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4.245,31*
€ 5.051,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4.187,36*
€ 4.982,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 4.158,76*
€ 4.948,92
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.