Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kolink Unity Nexus Midi Tower Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kolink Unity Nexus Midi Tower Schwarz
Kolink Unity Nexus Midi Tower Schwarz
Kolink Unity Nexus Midi Tower Schwarz
Kolink Unity Nexus Midi Tower Schwarz
Kolink Unity Nexus Midi Tower Schwarz
Kolink Unity Nexus Midi Tower Schwarz
Kolink Unity Nexus Midi Tower Schwarz
Kolink Unity Nexus Midi Tower Schwarz
Kolink Unity Nexus Midi Tower Schwarz
Kolink Unity Nexus Midi Tower Schwarz
Kolink Unity Nexus Midi Tower Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE8-93441845
Hersteller:
     Kolink
Herst.-Nr.:
     UNITY NEXUS
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Medium Tower
Midi Tower
Computer Gehäuse
Computer Tower
Das Kolink Unity Nexus stellt ein aufregendes neues Kapitel in der Geschichte von Kolink dar. Dieses Midi-Gehäuse verfügt über eine Frontblende mit umfangreicher seitlichen Belüftung samt ARGB-Beleuchtung, die auf Wunsch gegen ein anderes attraktives Design ausgetauscht werden kann. Das Kolink Unity Nexus verfügt außerdem über eine Fülle von erstklassigen Eigenschaften und Funktionen.

Eine neue Ära der Qualität
Das Kolink Unity Nexus ist das erste Modell in der Kolink-Reihe, das die Möglichkeit bietet, das Design der Frontblende komplett auszutauschen, um dem Benutzer mehr Möglichkeiten zur individuellen Gestaltung zu geben. Es sind mehrere Paneele separat erhältlich: das Kolink Unity Nexus Landscape, das Kolink Unity Nexus Radial und das Kolink Unity Nexus Vector. Im Laufe der Zeit werden noch weitere hinzukommen. Jedes Paneel ist mit der adressierbaren RGB-Beleuchtung des Gehäuses kompatibel und bietet ein attraktives Ergebnis, egal welches verwendet wird.

Neben der adressierbaren RGB-Beleuchtung an der Vorderseite verfügt das Kolink Unity Nexus auch über einen Kolink Umbra Void 120 mm ARGB PWM-Lüfter an der Rückseite und einen Kolink Classic 120 mm PWM-Lüfter an der Vorderseite. Neben den vorinstallierten Lüftern können zwei weitere 120-mm- oder drei 140-mm-Lüfter an der Vorderseite sowie drei 120/140-mm-Lüfter am Deckel installiert werden. Auf Wunsch kann auch ein 140-mm-Lüfter an der Rückseite installiert werden. An der Vorderseite kann ein 420-mm-Radiator, an der Oberseite ein 360-mm-Radiator und an der Rückseite ein 120-/140-mm-Radiator angebracht werden.

Für Enthusiasten
Das Innere des Kolink Unity Nexus ist komplett in Schwarz gehalten und mit einer Netzteilabdeckung ausgestattet, die zum aufgeräumten Look beiträgt. Hinter der Abdeckung ist Platz für zwei 3,5-Zoll-HDDs. Alternativ können hier auch zwei 2,5-Zoll-SSDs installiert werden. Auf der Rückseite des Mainboard-Trays ist ebenfalls Platz für zwei 2,5-Zoll-Laufwerke, die mit den mitgelieferten abnehmbaren Halterungen befestigt werden können. An der Unterseite des Gehäuses befindet sich ein abnehmbarer Staubfilter, der ein optionales ATX-Netzteil bis zu 250 mm Länge schützt. Ein Seitenteil aus Tempered Glass setzt die verbaute Hardware stilvoll in Szene.

Grafikkarten können bis zu 415 mm lang sein, oder 345 mm, wenn ein 45-mm-Radiator und 25-mm-Lüfter verwendet werden. CPU-Kühler mit einer Höhe von bis zu 180 mm werden ebenfalls unterstützt. Drei Slot hohe GPUs können mit der mitgelieferten Halterung und einem separat erhältlichen kompatiblen Kolink PCI-E Riser-Kabel auch vertikal installiert werden. Zusätzlich verfügt das seitlich angebrachte I/O-Panel an der Vorderseite über einen USB-3.2-Port vom Typ C, zwei USB-3.0-Ports vom Typ A sowie einen USB-2.0-Port und HD-Audio Anschlüsse. Die Kabel werden direkt hinter das Mainboard-Tray geführt, um das Kabelmanagement zu erleichtern.
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
332 mm
Verpackungstiefe
562 mm
Verpackungshöhe
567 mm
Design
Formfaktor
Midi Tower
Typ
PC
Produktfarbe
Schwarz
Unterstützte Motherboards Formfaktoren
ATX, EATX, micro ATX, Mini-ITX
Anzahl der 3,5
2
Material
ABS, Stahl, Gehärtetes Glas
Anzahl der 2,5
2
Anzahl der internen 3,5
2
Anzahl der Erweiterungsslots
10
Seitenfenster
Ja
Beleuchtung
Ja
Farben der Beleuchtung
Multi
Beleuchtungsort
Taschenlüfter, Vorderseite
Gehärtete(s) Glaspaneel(e)
Ja
Reset-Knopf
Ja
Ein-/Ausschalter
Ja
RGB-Steuertaste
Ja
Max CPU Kühler-Höhe
180 mm
Max Grafikkarten-Länge
415 mm
Maximum PSU Länge
250 mm
Gewicht und Abmessungen
Breite
230 mm
Tiefe
460 mm
Höhe
485 mm
Gewicht
8500 g
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
1
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
2
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C
1
Audioanschlüsse
Ja
Audioausgang
Ja
Kühlung
Installierte Lüfter (Vorderseite)
3x 120 mm
Anzahl unterstützter vorderer Lüfter (max.)
3
Durchmesser unterstützte Vorderseitenlüfter
120,140 mm
Installierte Lüfter hinten
1x 120 mm
Anzahl der unterstützten hinteren Lüfter (max.)
1
Durchmesser unterstützter Rückseitenlüfter
120,140 mm
Installierte Lüfter oben
3x 120 mm
Anzahl der unterstützten oberen Lüfter (max.)
3
Unterstützte Lüfterdurchmesser (oben)
120,140 mm
Unterstützte Radiatorgrößen vorne
240,280,360,420 mm
Unterstützte Radiatorgrößen hinten
120,140 mm
Unterstützte Radiatorgrößen oben
240,280,360 mm
Speichermedium
Unterstützte Hard-Disk Drive Größen
3.5 "
SSD-Formfaktor
2.5"
Stromversorgung
Unterstützte Stromversorgungs-Formfaktoren
ATX
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 127,11*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 161,71*
€ 192,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 155,55*
€ 185,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 144,20*
€ 171,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 140,61*
€ 167,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 127,11*
€ 151,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.