Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ATEN 1-Local/8-Remote Access 64-Port Multi-Interface Cat 5 KVM over IP Switch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ATEN 1-Local/8-Remote Access 64-Port Multi-Interface Cat 5 KVM over IP Switch
ATEN 1-Local/8-Remote Access 64-Port Multi-Interface Cat 5 KVM over IP Switch
ATEN 1-Local/8-Remote Access 64-Port Multi-Interface Cat 5 KVM over IP Switch
ATEN 1-Local/8-Remote Access 64-Port Multi-Interface Cat 5 KVM over IP Switch
Artikel-Nr.:
     CIDE8-93144625
Hersteller:
     Aten
Herst.-Nr.:
     KN8164V-AX-G
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
IP KVM Switch
KVM
KVM Switch
KVM Umschalter
ATENs KVM-over-IP-Switches der 4. Generation übersteigen die Erwartungen. Der KN8164V verfügt über herausragende Videoqualität (Full HD-Auflösung von 1920 x 1200), FIPS-140-2-Sicherheitsstandards der Stufe 1 und Virtual-Media-übertragungen bei zweifacher Geschwindigkeit. Die KN-Serie bietet lokalen Konsolen- und externen IP-Zugriff, über den Nutzer ihr gesamtes Datencenter über ein Netzwerk überwachen und abrufen können. Darüber hinaus bietet sie Out-of-band-Zugriff mit Unterstützung externer Modems zur Fehlerbehebung auf BIOS-Ebene bei unterbrochener Netzwerkverbindung.

1x KN8164V KVM-over-IP-Switch
2x SA0142 Serieller Adapter (RJ45-F zu DB9-M; DTE zu DCE)
2x LIN2-418K-E12G Netzkabel
1x Montagesatz
2x 0X12-0017-301G Lok-U-Plugs
1x 0X12-0017-401G Lok-U-Plug-Installationswerkzeug
1x Standfuß-Set (4 Stk.)
1x Bedienungsanleitung
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Schnellinstallationsanleitung
Ja
Betriebsanleitung
Ja
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
505 mm
Verpackungstiefe
575 mm
Verpackungshöhe
175 mm
Paketgewicht
9256 g
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
2
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 80 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
0 - 80 %
Gewicht und Abmessungen
Breite
433.6 mm
Tiefe
412.6 mm
Höhe
88 mm
Gewicht
7660 g
Design
Produktfarbe
Schwarz
Gehäusematerial
Metall
LED-Anzeigen
Ja
Schaltknopf
Ja
Kurzbefehle
Ja
Energie
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Eingangsstrom
1 A
Leistungen
HD-Typ
WUXGA
Maximale Auflösung
1920 x 1200 Pixel
Videobandbreite
60 Hz
Scanning interval
1,255 s
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl der Computer
64
Tastatur Porttyp
USB, PS/2
Maus-Porttyp
USB, PS/2
Video Porttyp
DVI-D/VGA
Konsolenanschluss
DVI-D, RJ–45, USB A, VGA (D-Sub)
Anzahl DVI-D-Anschlüsse
1
Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse
1
Anzahl der USB-Anschlüsse an der Konsole
2
USB-Hub
Ja
USB 2.0 Typ-A Anzahl Hub-Anschlüsse
3
USB-Stecker
USB Typ-A
Audio-Anschlüsse
Ja
Kopfhörerausgänge
2
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85176200
Breite des Versandkartons
505 mm
Höhe des Versandkartons
175 mm
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9.590,96*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9.908,87*
€ 11.791,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9.836,84*
€ 11.705,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9.655,72*
€ 11.490,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9.590,96*
€ 11.413,24
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ROLINE
21.15.2801
ab € 2,84*
Zubehör
ROLINE
21.15.2802
ab € 3,96*
Zubehör
ROLINE
21.15.2803
ab € 4,64*
Zubehör
ROLINE
21.15.2805
ab € 6,58*
Zubehör
Aten
CS1316-AT-G
ab € 163,78*
Zubehör
Aten
CS1308-AT-G
ab € 101,72*
Zubehör
Aten
KA8288-AX-G
ab € 736,75*
Zubehör
Aten
KA7120
ab € 64,33*
Zubehör
Aten
KA7130
ab € 83,03*
Zubehör
Aten
KA7140
ab € 82,66*
Zubehör
Aten
KA7168
ab € 122,28*
Zubehör
Aten
KA7170
ab € 63,85*
Zubehör
Aten
KA7177
ab € 109,43*
Zubehör
Aten
KA7178
ab € 177,46*
Zubehör
Aten
KA7188
ab € 159,08*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.