Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Silicon Power SP256GICFX311NV0BM Speicherkarte 256 GB CFast 2.0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Silicon Power SP256GICFX311NV0BM Speicherkarte 256 GB CFast 2.0
Silicon Power SP256GICFX311NV0BM Speicherkarte 256 GB CFast 2.0
Artikel-Nr.:
     CIDE8-93134578
Hersteller:
     Silicon Power
Herst.-Nr.:
     SP256GICFX311NV0BM
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
CF-Card
CF-Karte
Compact Flash Card
Compact Flash Karte
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 95 %
Stoßfestigkeit in Betrieb
1500 G
Vibration Widerstand
15 G
Gewicht und Abmessungen
Breite
36.4 mm
Tiefe
42.8 mm
Höhe
3.6 mm
Merkmale
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF)
2000000 h
Speicher
Kapazität
256 GB
Flash Card Typ
CFast 2.0
Lesegeschwindigkeit
530 MB/s
Schreibgeschwindigkeit
330 MB/s
Energie
Bereitschaftsstrom
120 mA
Speicherspannung
3.3 V
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 144,76*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 183,36*
€ 218,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 173,57*
€ 206,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 165,09*
€ 196,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 160,74*
€ 191,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 144,76*
€ 172,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.