Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MediaRange MRPL502 CD-Rohling CD-R 700 MB 52x


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MediaRange MRPL502 CD-Rohling CD-R 700 MB 52x
MediaRange MRPL502 CD-Rohling CD-R 700 MB 52x
MediaRange MRPL502 CD-Rohling CD-R 700 MB 52x
MediaRange MRPL502 CD-Rohling CD-R 700 MB 52x
MediaRange MRPL502 CD-Rohling CD-R 700 MB 52x
Artikel-Nr.:
     CIDE8-93039839
Hersteller:
     Mediarange
Herst.-Nr.:
     MRPL502
EAN/GTIN:
     4260459611097
Suchbegriffe:
CD
CD Rohling
CD Rohlinge
Compact Disk
MediaRange Professional Line CD-R Medien stehen für ein Höchstmaß an Zuverlässigkeit und sind auf die hohen Ansprüche professioneller Anwender abgestimmt. Durch die hervorragende Aufnahmestabilität lassen sich professionelle Duplikationen, mit Schreibgeschwindigkeiten von bis zu 52x, innerhalb weniger Minuten erstellen. Die ausgezeichnete Kompatibilität zu Brennern, Druckern und Robotik Systemen sorgt für einen reibungslosen Ablauf Ihrer Produktionen. Unser gesamtes Professional Line Sortiment zeichnet sich durch langanhaltende Archivierungszeiten und hervorragende UV-Lichtbeständigkeit aus. Die Oberfläche, mit einem Druckbereich von 23 -118mm, eignet sich zum professionellen Tintenstrahldruck und erzielt durch die voll metallisierte Unterseite der Disc ein Druckbild in bester Qualität.
Weitere Informationen:
Schreibgeschwindigkeit
Schreibgeschwindigkeit CD
52 x
Merkmale
Typ
CD-R
Kapazität ohne Komprimierung
700 MB
Durchmesser optische Disk
120 mm
Aufnahmezeit
80 min
Druckbar
Ja
Weitere Suchbegriffe: CD-R, cd-r
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 25,39*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,39*
€ 30,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,11*
€ 29,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,42*
€ 29,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,37*
€ 27,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,48*
€ 25,56
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,33*
€ 21,81
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.