Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Telekommunikation
>
Telefone
>
Mobiltelefon
>
Mobiltelefon Zubehör
>
Powerbank
>
Powerstation
>
Artikel
Xtorm XP500 Portable Power Station 500, AC-Ausgang, USB-C, USB, Quick Charge 3.0, Ausgang für Autoladegerät, DC-Ausgänge, div. Kabel, Schwarz/Orange
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE8-93016790
Hersteller:
Xtorm
Herst.-Nr.:
XP500
EAN/GTIN:
8718182275971
Suchbegriffe:
KFZ Zigarettenanzünder Ladegerät
Ladegerät Zigarettenanzünder
Ladegerät für Zigarettenanzünder
Zigarettenanzünder Ladegerät KFZ
Haben Sie sich schon mal Zugang zu einer AC-Steckdose gewünscht, selbst wenn Sie nicht zu Hause sind? Mit der Xtorm Portable Power Station 500 haben Sie überall Zugang zu einer leistungsstarken 500 W AC-Steckdose. Dank ihrer hohen Kapazität von 612 Wh können Sie fast alles mit Strom versorgen!
Das XP500 liefert stundenlang zusätzliche Energie! Mit dieser Xtreme Powerstation 500W haben Sie genug Energie, um eine kleine Kühlbox etwa 10 Stunden lang zu betreiben. Sie können auch einen Laptop 4,5 Mal vollständig aufladen. Sie können sogar 12 Stunden lang fernsehen oder eine 10-W-LED-Lampe 1,5 Tage lang betreiben! Außerdem können Sie eine elektrische Luftpumpe anschließen, um z. B. Ihr Luftbett oder Ihren Swimmingpool aufzublasen.
Die XP500 ist die perfekte Wahl für eine Nacht beim Camping oder in Ihrem Zelt im Garten mit Ihrer Powerstation.
Weitere Informationen:
Energie
Gesamte Ausgangsleistung
500 W
DC-Ausgang Volt
12V
Ausgangsstrom
5000 mA
Anschlüsse und Schnittstellen
Input Anschluss
USB Typ-C
USB-Typ-A-Ausgangsports
3
USB Typ-C Anzahl Anschlüsse
1
Gleichstrom-Anschluss (DC)
Ja
DC-Ausgangs-Steckdose
Ja
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
250 mm
Verpackungstiefe
371 mm
Verpackungshöhe
371 mm
Paketgewicht
9450 g
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85078000
Breite des Versandkartons
390 mm
Höhe des Versandkartons
525 mm
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
AC
Reiseetui
Ja
Betriebsanleitung
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
324 mm
Tiefe
186 mm
Höhe
197 mm
Gewicht
8000 g
Design
Produktfarbe
Schwarz, Orange
Aufladekompatibilität
Universal
Gehäusematerial
ABS, Polycarbonat (PC)
Eingebautes Display
Ja
Display-Typ
LCD
Leistungen
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Akku-/Batteriekapazität
192000 mAh
Aufladequelle
Gleichstrom, USB
Schnellladung
Ja
Akku-/Batteriespannung
19.2 V
Batteriekapazität
614 Wh
Schnellladetechnik
Quick Charge 3.0
USB Power Delivery
Ja
USB-Stromversorgung bis zu
60 W
Ursprungsland
China
... >
Computer & Elektronik
>
Batterien & Netzteile
>
Powerbanks
Weitere Suchbegriffe:
Zigarettenanzünder-Ladegerät
,
Powerbank
,
USB Akku
,
Powerstation
,
Photovoltaik-Laderegler
,
Solar Shunt Regler
,
Solar-Laderegler
,
Solarladeregler
,
Solarregler
,
powerbank 1xusb
,
photovoltaik laderegler
,
xtorm powerbank
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 524,97*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 606,71*
€ 721,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 595,37*
€ 708,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 570,06*
€ 678,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 557,23*
€ 663,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 524,97*
€ 624,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen