Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steffen 14 9681 15 E Elektro-Draht-Anschluss 1 Stück(e) T15


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Steffen 14 9681 15 E Elektro-Draht-Anschluss 1 Stück(e) T15
Steffen 14 9681 15 E Elektro-Draht-Anschluss 1 Stück(e) T15
Steffen 14 9681 15 E Elektro-Draht-Anschluss 1 Stück(e) T15
Steffen 14 9681 15 E Elektro-Draht-Anschluss 1 Stück(e) T15
Steffen 14 9681 15 E Elektro-Draht-Anschluss 1 Stück(e) T15
Artikel-Nr.:
     CIDE8-92832838
Hersteller:
     Steffen
Herst.-Nr.:
     14 9681 15 E
EAN/GTIN:
     7611007150136
Suchbegriffe:
Installationskanal
Kabelkanal
Leitungsführungskanal
Wand und Deckenkanal
Kupplung T15 IP55 anthrazitgrau/orange mit EAN
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
T15
Verbindungstyp
Gerade
Steckerverbindergeschlecht
Männlich
Spannung
440 V
Nennstrom
10 A
Produktfarbe
Schwarz, Orange
Material
Thermoplast
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 16,74*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,06*
€ 29,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,20*
€ 28,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,52*
€ 26,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,15*
€ 25,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,50*
€ 24,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,74*
€ 19,92
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.