Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2813-374-2564 Herst.-Nr.: 11005 EAN/GTIN: 4002911110058 |
| |
|
| | |
| Einweg-Spritzbeutel inklusive 3 Spritztüllen - Füllinhalt: 1,8 l - Abmessungen: 46 x 23 cm - Stärke: 80 my - Material: LDPE - transparent - hygienisch, lebensmittelecht - max. Gebrauchstemperatur -20°C bis max. 80°C ideal zum Backen, Kochen und Dekorieren -inklusive 3 Tüllen: Sterntülle, Lochtülle und Berliner Tülle, sowie Konus und Schraubverbindung zum Befestigen der Tüllen - Artikel im Displaykarton mit Stülpdeckel Weitere Informationen: Gewicht und Abmessungen | Breite | 230 mm | | Länge (mm) | 460 mm | Merkmale | Material | Lineares Polyethylen mit niedriger Dichte (LLDPE) | | Produktfarbe | Transparent | | Temperatur (max) | 80 °C | | Anzahl Düsen | 3 | | Einwegartikel | Ja |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 2813 | | | | 16 | | pro Packung | € 4,95* | ab € 2,13* | € 2,79* | | | | | | | 8 Tage | | | 16 | | pro Stück | € 7,90* | ab € 1,65* | € 3,23* | | | | | 7 Tage | | | 16 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 1,70* | € 3,86* | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 5,50* | ab € 1,56* | € 3,90* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | pro Kartonage | € 4,99* | ab € 33,60* | € 33,60* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2813 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,213* pro Stück) | Bestellungen nur in Vielfachen von 16 Packungen | Mindestbestellmenge: 16 Packungen ( entspricht € 44,64* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 2813 | | Versand: Lager 2813 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|