Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bredemeijer 165011 Teekanne Teekannenset 1,5 ml Transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bredemeijer 165011 Teekanne Teekannenset 1,5 ml Transparent
Bredemeijer 165011 Teekanne Teekannenset 1,5 ml Transparent
Bredemeijer 165011 Teekanne Teekannenset 1,5 ml Transparent
Bredemeijer 165011 Teekanne Teekannenset 1,5 ml Transparent
Bredemeijer 165011 Teekanne Teekannenset 1,5 ml Transparent
Bredemeijer 165011 Teekanne Teekannenset 1,5 ml Transparent
Bredemeijer 165011 Teekanne Teekannenset 1,5 ml Transparent
Bredemeijer 165011 Teekanne Teekannenset 1,5 ml Transparent
Artikel-Nr.:
     CIDE8-92615381
Hersteller:
     Bredemeijer
Herst.-Nr.:
     165011
EAN/GTIN:
     8720052003348
Suchbegriffe:
Glas-Kanne
Glaskanne
Tee-Kanne
Teekanne
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
525 g
Merkmale
Produkttyp
Teekannenset
Volumen (ml)
1.5 ml
Produktfarbe
Transparent
Material
Glas
Kapazität (in Tassen)
6 Tassen
Filterung
Ja
Filtermaterial
Edelstahl
Abnehmbarer Deckel
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 37,12*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,12*
€ 59,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,22*
€ 58,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,22*
€ 56,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,44*
€ 55,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,35*
€ 53,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,12*
€ 44,17
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.