Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schneider Electric XB5F


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schneider Electric XB5F
Schneider Electric XB5F
Schneider Electric XB5F
Schneider Electric XB5F
Schneider Electric XB5F
Schneider Electric XB5F
Schneider Electric XB5F
Schneider Electric XB5F
Artikel-Nr.:
     CIDE8-92391620
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     XB5FVM1C0
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Leuchtmelder
Leuchtmelder Komplettgerät
schneider electric leuchtmelder wei...
leuchtmelder komplettgerät
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
36.6 mm
Tiefe
55 mm
Höhe
42 mm
Gewicht
38 g
Paketgewicht
42 g
Verpackungstiefe
43 mm
Verpackungsbreite
52 mm
Verpackungshöhe
86 mm
Merkmale
Produktfarbe
Grau
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP66
IK-Kodex
IK03
Überspannungskategorie
Klasse II
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-40 - 70 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 70 °C
Weitere Suchbegriffe: leuchtmelder weiß
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,54*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,19*
€ 22,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,93*
€ 21,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,98*
€ 20,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,55*
€ 18,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,80*
€ 17,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,54*
€ 16,11
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schneider Electric
ZBE101
ab € 2,01*
Zubehör
Schneider Electric
ZBE102
ab € 2,25*
Zubehör
Schneider Electric
ZBYLEG503001
ab € 159,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.