Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schneider Electric XB5F Knopf


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schneider Electric XB5F Knopf
Schneider Electric XB5F Knopf
Schneider Electric XB5F Knopf
Schneider Electric XB5F Knopf
Schneider Electric XB5F Knopf
Schneider Electric XB5F Knopf
Schneider Electric XB5F Knopf
Schneider Electric XB5F Knopf
Artikel-Nr.:
     CIDE8-92391599
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     XB5FW36G5C0
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drucktaster
Leuchtdrucktaster
schneider drucktaster 1s 1ö
leuchtdrucktaster
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
36.6 mm
Tiefe
55 mm
Höhe
42 mm
Paketgewicht
52 g
Verpackungstiefe
43 mm
Verpackungsbreite
52 mm
Verpackungshöhe
86 mm
Merkmale
Produkttyp
Knopf
Produktfarbe
Grau
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP66
IK-Kodex
IK03
Überspannungskategorie
Klasse II
Mechanische Lebensdauer (Zyklen)
10000000
Elektrische Lebensdauer (Zyklen)
1000000
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-40 - 70 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 70 °C
Weitere Suchbegriffe: leuchtdrucktaster 1s 1ö
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 20,86*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,51*
€ 33,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,09*
€ 33,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,62*
€ 29,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,03*
€ 27,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,49*
€ 26,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,86*
€ 24,82
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schneider Electric
ZBE101
ab € 2,01*
Zubehör
Schneider Electric
ZBE102
ab € 2,24*
Zubehör
Schneider Electric
ZBYLEG503001
ab € 159,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.