Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schneider Electric ZB5F Knopf


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schneider Electric ZB5F Knopf
Schneider Electric ZB5F Knopf
Schneider Electric ZB5F Knopf
Schneider Electric ZB5F Knopf
Schneider Electric ZB5F Knopf
Schneider Electric ZB5F Knopf
Schneider Electric ZB5F Knopf
Schneider Electric ZB5F Knopf
Artikel-Nr.:
     CIDE8-92390707
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     ZB5FH013C0
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Betätigungselement
Drucktaster
Leuchtdrucktaster
schneider leuchtdrucktaster
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
30 g
Paketgewicht
25 g
Verpackungstiefe
43 mm
Verpackungsbreite
52 mm
Verpackungshöhe
54.5 mm
Merkmale
Produkttyp
Knopf
Produktfarbe
Grau
Kompatible Produkte
Universal LED
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP66
IK-Kodex
IK03
Überspannungskategorie
Klasse II
Mechanische Lebensdauer (Zyklen)
500000
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-40 - 70 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 70 °C
Weitere Suchbegriffe: leuchtdrucktaster, drucktaster ip66
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,62*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,15*
€ 18,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,00*
€ 17,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,44*
€ 15,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,52*
€ 14,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,83*
€ 14,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,62*
€ 12,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.