Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schneider Electric XB5 Knopf


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schneider Electric XB5 Knopf
Schneider Electric XB5 Knopf
Schneider Electric XB5 Knopf
Schneider Electric XB5 Knopf
Schneider Electric XB5 Knopf
Schneider Electric XB5 Knopf
Schneider Electric XB5 Knopf
Schneider Electric XB5 Knopf
Artikel-Nr.:
     CIDE8-92389384
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     XB5AW33M5C1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drucktaster
Leuchtdrucktaster
drucktaster 2s+1ö
leuchtdrucktaster
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
30 mm
Tiefe
57 mm
Höhe
42 mm
Gewicht
56 g
Paketgewicht
56 g
Verpackungstiefe
33 mm
Verpackungsbreite
52 mm
Verpackungshöhe
86 mm
Merkmale
Produkttyp
Knopf
Produktfarbe
Weiß
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP66
IK-Kodex
IK05
Überspannungskategorie
Klasse II
Mechanische Lebensdauer (Zyklen)
10000000
Elektrische Lebensdauer (Zyklen)
1000000
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-40 - 70 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 70 °C
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 43,61*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,76*
€ 68,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 57,49*
€ 68,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,60*
€ 64,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,83*
€ 64,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,72*
€ 59,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,61*
€ 51,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.