Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Telekom Speedport Smart 4 WLAN-Router Gigabit Ethernet Dual-Band (2,4 GHz/5 GHz) 5G Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Telekom Speedport Smart 4 WLAN-Router Gigabit Ethernet Dual-Band (2,4 GHz/5 GHz) 5G Schwarz
Telekom Speedport Smart 4 WLAN-Router Gigabit Ethernet Dual-Band (2,4 GHz/5 GHz) 5G Schwarz
Telekom Speedport Smart 4 WLAN-Router Gigabit Ethernet Dual-Band (2,4 GHz/5 GHz) 5G Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE8-92300836
Hersteller:
     Telekom
Herst.-Nr.:
     40896157
EAN/GTIN:
     4025125538906
Suchbegriffe:
ADSL Router
DECT Router
DSL Router
Router
Der superschnelle WLAN-Router ist für Ihren IP-basierten Telekom Anschluss mit Anschlussgeschwindigkeiten bis 2000 Mbit/s geeignet. Mit dem Wi-Fi 6 Standard und WLAN-Mesh-Technologie, bietet er die ideale Grundlage für Ihr vernetztes Zuhause.
Weitere Informationen:
Design
Produkttyp
Tabletop-Router
Produktfarbe
Schwarz
Gehäusematerial
Kunststoff
Ein-/Ausschalter
Ja
Eingebautes Display
Ja
Display-Typ
OLED
Wireless LAN Funktionen
WLAN-Band
Dual-Band (2,4 GHz/5 GHz)
Top WLAN-Standard
Wi-Fi 6 (802.11ax)
WLAN Datentransferrate (max.)
6000 Mbit/s
WLAN-Standards
802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax)
WLAN-Datenübertragungsrate (erstes Band)
1200 Mbit/s
WLAN-Datenübertragungsrate (zweites Band)
4800 Mbit/s
Management-Funktionen
WPS Sicherheit per Tastendruck
Ja
Mobiles Netzwerk
Mobilfunknetzgenerierung
5G
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
Schnittstellentyp Ethernet-LAN
Gigabit Ethernet
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100,1000 Mbit/s
Verkabelungstechnologie
10/100/1000Base-T(X)
ISDN Anschluss
Ja
VPN-Passthrough
Ja
Energie
Energiequelle
Gleichstrom
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
15.5 W
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
3
USB Anschluss
Ja
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
1
Gewicht und Abmessungen
Breite
284 mm
Tiefe
75 mm
Höhe
180 mm
Gewicht
735 g
DSL-Funktionen
ADSL2
Ja
ADSL2+
Ja
VDSL
Ja
Internes Modem
Ja
Antenne
Antennen-Design
Intern
WAN-Verbindung
Ethernet-WAN
Ja
DSL-WAN
Ja
WAN-Verbindungstyp
RJ-45
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
DSL, LAN (RJ-45)
Betriebsanleitung
Ja
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 115,69*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 145,03*
€ 172,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 142,36*
€ 169,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 127,34*
€ 151,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 124,58*
€ 148,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 115,69*
€ 137,67
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.