| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE8-92254468 Herst.-Nr.: 92 09 01 ESD EAN/GTIN: 4003773086970 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Gewicht und Abmessungen | Gewicht | 4 g | | Höhe | 9.5 mm | | Länge (mm) | 115 mm | | Breite | 13 mm | Merkmale | Produktfarbe | Schwarz | | Typ Pinzettenspitze | Spitz | | Form Pinzettenspitze | Gerade |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Carbonfaserpinzette, ESD-Pinzette, ESD-Zange, Gerade Pinzette, Greifpinzette, Transistor Ziehpinzette, Ziehpinzette, Kunststoff-Pinzetten, Kunststoffpinzette, Vollkunststoffpinzette, Kunststoffpinzetten-Sets, Kunststoffpinzettenset, ESD-Pinzetten-Sets, Pinzettensatz ESD, Pinzettensatz, Pinzettenset, Pinzettensortiment, Mehrzweckpinzette, Präzisions-Pinzette, Präzisionspinzette, Präzisionspinzetten-Sets, Präzisionspinzettensets, Arbeitspinzette, Universal-Pinzette, Universalpinzette, universal pinzette |
| | |
| |