| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE8-92254463 Herst.-Nr.: 92 09 02 ESD EAN/GTIN: 4003773086987 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Gewicht und Abmessungen | Gewicht | 4.5 g | | Höhe | 11.5 mm | | Länge (mm) | 115 mm | | Breite | 15 mm | Merkmale | Produktfarbe | Schwarz |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Carbonfaserpinzette, ESD-Pinzette, ESD-Zange, Gebogene Pinzette, Gebogene Pinzetten, Gewinkelte Pinzette, Gewinkelte Pinzetten, Pinzette, gebogen, Pinzette, gewinkelt, Pinzetten, gebogen, Pinzetten, gewinkelt, Gerade Pinzette, Greifpinzette, Transistor Ziehpinzette, Ziehpinzette, Kunststoff-Pinzetten, Kunststoffpinzette, Vollkunststoffpinzette, Kunststoffpinzetten-Sets, Kunststoffpinzettenset, ESD-Pinzetten-Sets, Pinzettensatz ESD, Pinzettensatz, Pinzettenset, Pinzettensortiment, Mehrzweckpinzette, Präzisions-Pinzette, Präzisionspinzette, Präzisionspinzetten-Sets, Präzisionspinzettensets, Feinspitzpinzette, Spitzpinzette, Arbeitspinzette, Universal-Pinzette, Universalpinzette, esd pinzette knipex, spitzpinzette |
| | |
| |