Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Logitech Scribe Weiß 1920 x 1080 Pixel 15 fps


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Logitech Scribe Weiß 1920 x 1080 Pixel 15 fps
Logitech Scribe Weiß 1920 x 1080 Pixel 15 fps
Logitech Scribe Weiß 1920 x 1080 Pixel 15 fps
Artikel-Nr.:
     CIDE8-91873689
Hersteller:
     Logitech
Herst.-Nr.:
     960-001332
EAN/GTIN:
     0097855165893
Suchbegriffe:
Kamera für Videokonferenz
Konferenzkamera
Videokonferenz Zubehör
Videokonferenzsystem Zubehör
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Leistungssplitter Abmessungen (B x T x H)
60.2 x 36.3 x 91 mm
Fernbedienungsmaße (B x H x T)
71.8 x 71.8 x 12.7 mm
Fernbedienungsgewicht
108 g
Breite
119 mm
Tiefe
573 mm
Höhe
149 mm
Gewicht
1100 g
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
152.2 mm
Verpackungstiefe
623.6 mm
Verpackungshöhe
146.2 mm
Paketgewicht
2900 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 95 %
Energie
Energiequelle
AC
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
Akkutyp Fernbedienung
CR2032
Akku-/Batterietechnologie
Lithium
Akku-/Batteriekapazität
220 mAh
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
2
Lieferumfang
Netzteil enthalten
Ja
Fernbedienung enthalten
Ja
Fernbedienungsbatterien im Lieferumfang enthalten
Ja
Mitgelieferte Kabel
LAN (RJ-45)
Stromkabellänge
5 m
Schnellstartübersicht
Ja
Montageset
Ja
Video
Maximale Video-Auflösung
1920 x 1080 Pixel
Maximale Framerate
15 fps
HD-Typ
Full HD
Unterstützte Video-Modi
1080p
Akku/Batterie
Batteriekapazität
0.675 Wh
Netzwerk
Unterstützte Protokolle
AES-128
Design
Produktfarbe
Weiß
Leistungen
Bluetooth
Ja
Fernbedienungsfunktion
Ja
Fernbedienungstyp
Bluetooth
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
300 mm
Höhe des Versandkartons
173 mm
Warentarifnummer (HS)
85258900
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 730,05*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 781,54*
€ 930,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 779,84*
€ 928,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 770,16*
€ 916,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 756,55*
€ 900,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 730,05*
€ 868,76
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Logitech
952-000102
ab € 71,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.