Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Paulmann MaxLED 250 Universalstreifenleuchte LED 10 W 2500 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Paulmann MaxLED 250 Universalstreifenleuchte LED 10 W 2500 mm
Paulmann MaxLED 250 Universalstreifenleuchte LED 10 W 2500 mm
Paulmann MaxLED 250 Universalstreifenleuchte LED 10 W 2500 mm
Paulmann MaxLED 250 Universalstreifenleuchte LED 10 W 2500 mm
Paulmann MaxLED 250 Universalstreifenleuchte LED 10 W 2500 mm
Artikel-Nr.:
     CIDE8-91318477
Hersteller:
     Paulmann
Herst.-Nr.:
     79854
EAN/GTIN:
     4000870798546
Suchbegriffe:
LED Streifen
LED-Band
LED-Lichtband
LED-Lichtschnur
Weitere Informationen:
Ergonomie
Dimmbar
Ja
Fernbedienung
Ja
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
2500 mm
Breite
12.5 mm
Dicke
3 mm
Design
Typ
Universalstreifenleuchte
Geeignet für Licht Typ
Ambiente
Unterstützte Positionierung
Drinnen
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Produktfarbe
Silber
Gehäusematerial
Kunststoff
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Schutzart
III
Lampen
Lichtfarbe
Warmweiß
Anzahl an Lampen
30 Glühbirne(n)
Leuchtmitteltyp
LED
LED integriert
Ja
Gesamtleistung
10 W
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
30000 h
Farbtemperatur (max.)
2700 K
Lichtleistung
750 lm
Farbwiedergabeindex (CRI)
80
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,60*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,19*
€ 14,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,88*
€ 14,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,60*
€ 11,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.