Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Remington MB4047 Barttrimmer Schwarz, Violett


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Remington MB4047 Barttrimmer Schwarz, Violett
Artikel-Nr.:
     CIDE8-89776908
Hersteller:
     Remington
Herst.-Nr.:
     43293560100
EAN/GTIN:
     5038061134193
Suchbegriffe:
Bart-Schneider
Bart-Trimmer
Bartschneidemaschine
Bartschneider
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Schwarz, Violett
Drahtlos
Ja
Material Messer
Titan
Leistungen
Minimum Haarlänge
1 mm
Maximum Haarlänge
35 mm
Steuerung
Tasten, Drehregler
Selbstschärfende Rollen
Ja
Energie
Energiequelle
Wechselstrom/Batterie
Betriebsdauer
90 min
Wiederaufladbar
Ja
Akku-/Batterietyp
Integrierte Batterie
Akku-/Batterietechnologie
Nickel-Metallhydrid (NiMH)
Ladezeit
16 h
Ladekontrollanzeige
Ja
Lieferumfang
Anzahl der Befestigungen
5
Anzahl der Kämme
3
Akkus/Batterien enthalten
Ja
Transporttasche
Ja
Trimmer enthalten
Ja
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 35,76*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 72,30*
€ 86,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 71,32*
€ 84,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 68,96*
€ 82,06
pro Stück
ab 6 Stück
€ 45,03*
€ 53,5857
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,12*
€ 52,5028
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,06*
€ 51,2414
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,76*
€ 42,5544
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.