Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leifheit Linomatic 400 Easy Grün


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Leifheit Linomatic 400 Easy Grün
Leifheit Linomatic 400 Easy Grün
Leifheit Linomatic 400 Easy Grün
Leifheit Linomatic 400 Easy Grün
Leifheit Linomatic 400 Easy Grün
Leifheit Linomatic 400 Easy Grün
Leifheit Linomatic 400 Easy Grün
Leifheit Linomatic 400 Easy Grün
Leifheit Linomatic 400 Easy Grün
Leifheit Linomatic 400 Easy Grün
Leifheit Linomatic 400 Easy Grün
Artikel-Nr.:
     CIDE8-89718158
Hersteller:
     Leifheit
Herst.-Nr.:
     85285
EAN/GTIN:
     4006501852854
Suchbegriffe:
Trockenspinne
Wäsche-Spinne
Wäscheschirm
Wäschespinne
Ideal für alle, die einen Garten haben und ihre Wäsche im Freien trocknen möchten – die Wäschespinne Linomatic 400 Easy von Leifheit. Der Kauf dieses Modells lohnt sich vor allem für Familien und diejenigen, die viel Waschen. Denn bis zu vier Waschmaschinenfüllungen können gleichzeitig an dem Wäscheschirm mit 40 m Leinenlänge von Leifheit aufgehängt werden. Selbst besonders große Wäschestücke wie Decken, Vorhänge oder Bettlaken finden problemlos an der Wäschespinne Platz, denn die maximale Leinenlänge beträgt 1,86 m. Zudem überzeugt das Modell mit kinderleichter Handhabung: Das Easy-Lift-System ermöglicht das einfache Öffnen. Um die Wäschespinne Linomatic 400 Easy wieder zu schließen, braucht lediglich die Entriegelung am Standrohr betätigt zu werden. Die Leinen werden dank des automatischen Leineneinzugs in die Tragarme gezogen. Dort sind die vor Nässe sowie Schmutz sicher und die Wäsche bleibt sauber. Damit der Wäscheschirm direkt aufgestellt werden kann, ist im Lieferumfang eine Bodenhülse zum Einbetonieren bereits enthalten.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Grün
Trockenbereich
40 m
Befestigungstyp
Zimmerdecke
Einfache Installation
Ja
Weitere Suchbegriffe: wäscheschirm leifheit, trockenspinne
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 96,74*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 96,74* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 117,36*
€ 139,66
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 116,02*
€ 138,06
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 115,05*
€ 136,91
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 96,74*
€ 115,12
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.