Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Polar Refrigeration CC611 Industrieller Kühl/Gefrierschrank Vitrinenkühlschrank 100 l Freistehend


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Polar Refrigeration CC611 Industrieller Kühl/Gefrierschrank Vitrinenkühlschrank 100 l Freistehend
Polar Refrigeration CC611 Industrieller Kühl/Gefrierschrank Vitrinenkühlschrank 100 l Freistehend
Artikel-Nr.:
     CIDE8-89715776
Hersteller:
     Polar Refrigeration
Herst.-Nr.:
     CC611
EAN/GTIN:
     5050984190551
Suchbegriffe:
Gefrier-Kombination
Gefrierkombination
Kühl-, Gefrierkombi
Kühl-, Gefrierkombination
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
682 mm
Tiefe
450 mm
Gewicht
39000 g
Design
Produkttyp
Vitrinenkühlschrank
Geräteplatzierung
Freistehend
Produktfarbe
Schwarz
Gehäusematerial
Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS), Glas
Energie
Anschlusswert
160 W
AC Eingangsspannung
230 V
Kühlschrank
Nutzinhalt Kühlschrank
100 l
Kühlschrank - Temperaturbereich
0 - 12 °C
Kühlschrank - Anzahl der Ablagen/Körbe
2
Anzahl der herausnehmbaren Einlegeböden
2
Leistungen
Nutzinhalt Gesamteinheit
100 l
Maximale Betriebstemperatur
32 °C
Minimale Betriebstemperatur
16 °C
Kältemittelart
R600a
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 545,05*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 638,50*
€ 759,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 634,03*
€ 754,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 614,89*
€ 731,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 592,68*
€ 705,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 545,05*
€ 648,61
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.