Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Polar Refrigeration CC666 Industrieller Kühl/Gefrierschrank Vitrinenkühlschrank 100 l Freistehend


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Polar Refrigeration CC666 Industrieller Kühl/Gefrierschrank Vitrinenkühlschrank 100 l Freistehend
Polar Refrigeration CC666 Industrieller Kühl/Gefrierschrank Vitrinenkühlschrank 100 l Freistehend
Artikel-Nr.:
     CIDE8-89715708
Hersteller:
     Polar Refrigeration
Herst.-Nr.:
     CC666
EAN/GTIN:
     5050984190568
Suchbegriffe:
Gefrier-Kombination
Gefrierkombination
Kühl-, Gefrierkombi
Kühl-, Gefrierkombination
Weitere Informationen:
Technische Details
Enthält nicht
Fluorchlorkohlenwasserstoff (FCKW)
Gewicht und Abmessungen
Breite
682 mm
Tiefe
450 mm
Höhe
675 mm
Gewicht
39000 g
Design
Produkttyp
Vitrinenkühlschrank
Geräteplatzierung
Freistehend
Produktfarbe
Weiß
Gehäusematerial
Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS), Glas
Energie
Anschlusswert
160 W
AC Eingangsspannung
230 V
Kühlschrank
Nutzinhalt Kühlschrank
100 l
Kühlschrank - Temperaturbereich
0 - 12 °C
Kühlschrank - Anzahl der Ablagen/Körbe
2
Leistungen
Nutzinhalt Gesamteinheit
100 l
Maximale Betriebstemperatur
32 °C
Minimale Betriebstemperatur
16 °C
Kältemittelart
R600a
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 547,08*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 639,32*
€ 760,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 636,22*
€ 757,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 617,60*
€ 734,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 595,74*
€ 708,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 547,08*
€ 651,03
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.