Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeLOCK Mini USB 2.0 Card Reader mit SD und Micro SD Slot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DeLOCK Mini USB 2.0 Card Reader mit SD und Micro SD Slot
DeLOCK Mini USB 2.0 Card Reader mit SD und Micro SD Slot
DeLOCK Mini USB 2.0 Card Reader mit SD und Micro SD Slot
DeLOCK Mini USB 2.0 Card Reader mit SD und Micro SD Slot
Artikel-Nr.:
     CIDE8-89634186
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     91602
EAN/GTIN:
     4043619916023
Suchbegriffe:
Speicherkartenlesegerät
Speicherkartenleser
USB Card Reader
USB Speicherkartenleser
Dieser Card Reader von Delock verfügt über zwei Speicherkartenslots und ermöglicht das Lesen und Beschreiben von verschiedenen SD, MMC und Micro SD Speicherkarten. Über die USB Typ-A Schnittstelle wird der Card Reader an einen PC oder ein Notebook angeschlossen.
Weitere Informationen:
Anschlüsse und Schnittstellen
Schnittstelle
USB 2.0
Leistungen
Kompatible Speicherkarten
MMC, MMC Mobile, MMC+, MMCmicro, MicroSD (TransFlash), MicroSDHC, MicroSDXC, MiniSD, RS-MMC, SD, SDHC, SDXC
Produktfarbe
Schwarz
Datenübertragungsrate
480 Mbit/s
Hot-Swap
Ja
Plug
Ja
LED-Anzeigen
Ja
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84719000
Systemanforderung
Kompatible Betriebssysteme
Android 10.0+, Chrome OS 86.0+, Linux Kernel 3.2+, Mac OS 10.15.7+, Windows 8.1/10
Gewicht und Abmessungen
Breite
22 mm
Tiefe
60 mm
Höhe
11 mm
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,24*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,21*
€ 7,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,78*
€ 6,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,59*
€ 6,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,37*
€ 6,39
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,12*
€ 6,09
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,24*
€ 5,05
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.