| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE8-895850 Herst.-Nr.: C13T05934020 EAN/GTIN: 8715946357768 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Logistikdaten | Breite des Versandkartons | 120 mm | | Höhe des Versandkartons | 146 mm | | Warentarifnummer (HS) | 84439990 | | Mindestbestellmenge | 8 Stück(e) | Merkmale | Typ | Original | | Druckfarben | Magenta | | Markenkompatibilität | Epson | | Farbiger Tintentyp | Tinte auf Pigmentbasis | | Drucktechnologie | Tintenstrahldrucker | | Farbtintenpatronenanzahl | 1 | | Tintentyp | Tinte auf Pigmentbasis | | OEM-Code | C13T05934020 | | Ursprungsland | China | | Farbe | Ja | | Zertifizierung | CE | Gewicht und Abmessungen | Verpackungsbreite | 145 mm | | Verpackungstiefe | 33 mm | | Verpackungshöhe | 120 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tinten-Druckerpatronen, Tinten-Druckpatronen, Tintenstrahlpatrone, Tintenstrahlpatronen, kompatible Druckerpatronen, Druckerpatrone Epson, Epson Druckerpatrone, Epson Tinte, Inkjet-Patrone Epson, Tinte Epson, Tintenstrahlpatrone Epson, Druckerpatrone für Epson, Inkjet-Patrone für Epson, Tintenstrahlpatrone für Epson, epson druckerpatrone magenta, druckerpatrone epson, epson tinte magenta, Verbrauchsmaterialien, Supplies |
| | |
| |