Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tefal RE2308 Plug&Share Raclette-Grill RE2308


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tefal RE2308 Plug&Share Raclette-Grill RE2308
Tefal RE2308 Plug&Share Raclette-Grill RE2308
Tefal RE2308 Plug&Share Raclette-Grill RE2308
Tefal RE2308 Plug&Share Raclette-Grill RE2308
Tefal RE2308 Plug&Share Raclette-Grill RE2308
Tefal RE2308 Plug&Share Raclette-Grill RE2308
Tefal RE2308 Plug&Share Raclette-Grill RE2308
Tefal RE2308 Plug&Share Raclette-Grill RE2308
Tefal RE2308 Plug&Share Raclette-Grill RE2308
Tefal RE2308 Plug&Share Raclette-Grill RE2308
Artikel-Nr.:
     CIDE8-89568782
Hersteller:
     Tefal
Herst.-Nr.:
     RE230812
EAN/GTIN:
     3168430313620
Suchbegriffe:
Raclette
Raclette-Grill
Raclettegrill
raclette
Der perfekte Raclette Grill zu zweit oder in der großen Runde
Raclette-Mahlzeiten klein und fein oder groß und gesellig. Mit dem TEFAL PLUG & SHARE Raclette Grill können Sie so flexibel wie nie geschmolzenen Käse genießen. Mit der 2-Personen-Kapazität zaubern Sie Mahlzeiten in trauter Zweisamkeit. Dank der cleveren Erweiterungsmöglichkeit können Sie bis zu fünf weitere 2-Personen-Raclettes individuell anschließen und so mit bis zu 10 Personen gleichzeitig das Raclette-Essen genießen. Viele ausgeklügelte Merkmale runden diesen perfekten Raclette-Grill ab: praktisches und kompaktes Design, platzsparend auf dem Tisch und einfach zu verstauen, eine integrierte Grillplatte über den Pfännchen zum Warmhalten der Kartoffeln und Garen von Gemüse, Fleischstücken, Bacon oder Meeresfrüchten, herausragende Antihaft-Beschichtung und dadurch eine einfache Reinigung. Mit einem einfachen Ein-/Aus-Schalter lässt sich jedes Gerät einzeln betreiben, so dass Sie jedes jederzeit ein- und ausschalten können. So können manche Gäste noch fröhlich weiteressen, während andere schon satt sind und ihr Gerät ausschalten. Ihre köstlichen Speisen mit geschmolzenem Käse sind im Handumdrehen gemacht. Guten Appetit! Testurteil "GUT" (2,3) beim Haus & Garten Test, Ausgabe 01/2022
Weitere Informationen:
Merkmale
Anzahl der Personen
2 Person(en)
Teflonbeschichtet
Ja
Anzeigelicht
Ja
Ein-/Ausschalter
Ja
Produktfarbe
Schwarz, Silber
Formfaktor
Rechteckig
Herausnehmbarer Stromkabel
Ja
Entfernbare Platten
Ja
Kabellänge
1.1 m
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
143 mm
Verpackungstiefe
272 mm
Verpackungshöhe
218 mm
Paketgewicht
1683 g
Sonstige Funktionen
Ursprungsland
China
Energie
Leistung
400 W
Gewicht und Abmessungen
Breite
148 mm
Tiefe
241 mm
Höhe
107 mm
Gewicht
1100 g
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 39,41*
  
Preis gilt ab 6 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,30*
€ 51,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,80*
€ 50,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,76*
€ 48,50
pro Stück
ab 6 Stück
€ 39,41*
€ 46,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,83*
€ 46,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,13*
€ 45,37
pro Stück
ab 24 Stück
€ 37,00*
€ 44,03
pro Stück
ab 30 Stück
€ 35,87*
€ 42,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,57*
€ 35,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.