| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE8-89552014 Herst.-Nr.: BS08-35154 EAN/GTIN: 4017538089922 |
| |
|
| | |
| · Anschlüsse: RJ45 Stecker auf RJ45 Stecker (8P8C) · Kompatibel zu 10GBASE-T, 1000BASE-T und darunter · Kabel Übertragungsfrequenz bis zu: 600 MHz · Stecker Übertragungsfrequenz bis zu: 500 MHz · Bandbreite bis zu: 10 Gbit/s · Belegung: EIA/TIA 568B · Spezifikation: Rohkabel CAT 7, RJ45 Stecker CAT 6a · Abwärtskompatible Versionen: CAT 6, CAT 5e und darunter · Schirmungsklasse: U/UTP · Aufbau Kabel: AWG 26/7 · Adern Material: Kupfergemisch · Stecker: vergossen · Kontaktoberfläche: Pins vergoldet 3µ · Stecker Material: Kunststoff · Knickschutz: Ja · Rastnasenschutz: Ja · Kabeltyp: Rundkabel · Kabelmantel: PVC · Durchmesser Kabel (ca.): 5,4mm Weitere Informationen: Merkmale | Kabellänge | 1.5 m | | Kabelstandard | Cat7 | | Kabelschirmung | U/UTP (UTP) | | Anschluss 1 | RJ-45 | | Anschluss 2 | RJ-45 | | Produktfarbe | Rot | | Steckverbinder 1 Geschlecht | Männlich | | Steckverbinder 2 Geschlecht | Männlich | | Jackenmaterial | Polyvinylchlorid (PVC) | | Kabelform | Rund | | Verkabelungstechnologie | 10/100/1000Base-T(X) | | AWG Kabelgröße | 26/7 | | Datenübertragungsrate | 10000 Mbit/s | | Frequenz | 600 MHz | | Knickschutz-Kabelschuh | Ja |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |