Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeLOCK 86724 Fleckenentferner Weiß 20 Stück(e)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DeLOCK 86724 Fleckenentferner Weiß 20 Stück(e)
DeLOCK 86724 Fleckenentferner Weiß 20 Stück(e)
DeLOCK 86724 Fleckenentferner Weiß 20 Stück(e)
DeLOCK 86724 Fleckenentferner Weiß 20 Stück(e)
Artikel-Nr.:
     CIDE8-89550410
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     86724
EAN/GTIN:
     4043619867240
Suchbegriffe:
Knickschutz (Netzwerktechnik)
Knickschutztülle
Network cable boots
Netzwerk-Cable-Boots
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
15 mm
Tiefe
28 mm
Höhe
14 mm
Merkmale
Produktfarbe
Weiß
Material
Gummi
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,89*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,58*
€ 10,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,47*
€ 10,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,16*
€ 9,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,84*
€ 9,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,47*
€ 8,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,89*
€ 7,01
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.