Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bahco 1943Z-7/16-1/2 Schraubenschlüssel 153 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bahco 1943Z-7/16-1/2 Schraubenschlüssel 153 mm
Bahco 1943Z-7/16-1/2 Schraubenschlüssel 153 mm
Bahco 1943Z-7/16-1/2 Schraubenschlüssel 153 mm
Bahco 1943Z-7/16-1/2 Schraubenschlüssel 153 mm
Artikel-Nr.:
     CIDE8-89485910
Hersteller:
     Bahco
Herst.-Nr.:
     1943Z-7/16-1/2
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Blockschlüssel
Starterschlüssel
blockschlüssel
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
153 mm
Gewicht
75 g
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 33,93*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,23*
€ 57,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,85*
€ 54,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,86*
€ 52,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,75*
€ 50,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,43*
€ 49,30
pro Stück
ab 25 Stück
€ 39,47*
€ 46,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,93*
€ 40,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.