Energie | Kapazität der Stromversorgungseinheit | 1600 W |
| Anzahl von Stromversorgungseinheiten | 2 |
| Unterstützung für redundantes Netzteil | Ja |
| AC Eingangsspannung | 200 - 240 V |
| AC Eingangsfrequenz | 50 / 60 Hz |
Betriebsbedingungen | Betriebstemperatur | 5 - 40 °C |
| Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb | 5 - 85 % |
| Temperaturbereich bei Lagerung | -40 - 60 °C |
| Höhe bei Betrieb | 0 - 915 m |
Logistikdaten | Warentarifnummer (HS) | 84717020 |
Design | Gehäusetyp | Rack (4U) |
| Produktfarbe | Schwarz, Grau |
| LED-Anzeigen | Ja |
| Kühlung | Ja |
| Anzahl Lüfter | 6 Lüfter |
| Geräuschpegel | 72 dB |
| Ungenutzter Lüfter-Support | Ja |
Anschlüsse und Schnittstellen | Mini-SAS-Host-Anschluss | Ja |
| Anzahl der Mini-SAS-Host-Ports | 12 |
Leistungen | Geräteklasse | Großunternehmen |
Speichermedium | Installierte Speichertreiber | Ja |
| Typ des installierten Speicherlaufwerks | HDD |
| Anzahl der installierten Speicherlaufwerke | 60 |
| Gesamte installierte Speicherkapazität | 1080 TB |
| Unterstützte Speicherlaufwerke | HDD & SSD |
| Anzahl der unterstützten Speicherlaufwerke | 60 |
| Speicherkapazität | 18000 GB |
| Speicherlaufwerk Schnittstelle | Serial ATA III |
| Größe des Speicherlaufwerks | 3.5 " |
| Unterstützte Speicherlaufwerk-Schnittstellen | SAS, Serial ATA III |
| unterstützte Speicherlaufwerksgrößen | 3.5 " |
| Datenübertragungsrate | 6 Gbit/s |
| Im laufenden Betrieb wechselbare Gehäuseschächte | Ja |
Gewicht und Abmessungen | Breite | 447 mm |
| Tiefe | 712 mm |
| Höhe | 175 mm |
| Festplattengehäusegewicht | 27300 g |