Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leifheit Linomatic 600 Deluxe Grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Leifheit Linomatic 600 Deluxe Grün
Leifheit Linomatic 600 Deluxe Grün
Leifheit Linomatic 600 Deluxe Grün
Leifheit Linomatic 600 Deluxe Grün
Leifheit Linomatic 600 Deluxe Grün
Leifheit Linomatic 600 Deluxe Grün
Leifheit Linomatic 600 Deluxe Grün
Leifheit Linomatic 600 Deluxe Grün
Artikel-Nr.:
     CIDE8-89281500
Hersteller:
     Leifheit
Herst.-Nr.:
     82008
EAN/GTIN:
     4006501820082
Suchbegriffe:
Trockenspinne
Wäsche-Spinne
Wäscheschirm
Wäschespinne
Mit der Linomatic Deluxe 600 ist die beste Wäschespinne zum Trocknen der von bis zu sechs Waschmaschinenladungen im Garten. Sie lässt sich besonders leicht öffnen und schließen und im geschlossenen Zustand liegen die Leinen immer schmutzgeschützt in der Tragarmen.

Ideal für alle, die besonders viel Waschen und ihre Wäschestücke an der frischen Luft trocknen möchten: die Wäschespinne Linomatic 600 Deluxe Cover. Denn wer diese kauft, der profitiert von ihrer einfachen Handhabung und der Leinenlänge von 60 m, an der bis zu sechs Waschmaschinenladungen Platz finden. Zusätzlich ist sie mit acht Haken für Kleiderbügel an den Endkappen der Tragarme ausgestattet. So bietet sie weitere Trockenfläche, um Wäsche wie Hemden oder Blusen schonend trocknen zu können. Über das Easy-Lift-System lässt sie sich einfach öffnen. Die Aufzugsleine wird automatisch eingezogen, so ist sie vor Beschädigungen sicher. Auch das Schließen des Wäscheschirms von Leifheit funktioniert ganz unkompliziert. Denn Easy-Close-Comfort macht es möglich, die Wäschespinne ganz ohne Bücken zu schließen. Die Leinen werden dabei automatisch in die Tragarme gezogen und sind dort vor Nässe und Schmutz sicher. Um die komplette Wäschespinne von Leifheit zu schützen, ist zudem eine Schutzhülle aus strapazierfähigem Material im Lieferumfang enthalten. Daneben ist auch eine Bodenhülse zum Einbetonieren inklusive, um die Wäschespinne Linomatic 600 Deluxe Cover direkt aufbauen und nutzen zu können.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Grün
Trockenbereich
60 m
Befestigungstyp
Flur
Einfache Installation
Ja
Weitere Suchbegriffe: wäscheschirm leifheit, trockenspinne
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 143,71*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 173,91*
€ 206,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 171,71*
€ 204,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 169,12*
€ 201,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 143,71*
€ 171,01
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.