| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE8-88888033 Herst.-Nr.: SP280076 EAN/GTIN: 4063369496224 |
| |
|
| | |
| Der RAM Speicher erweitert die Speicherkapazität des HP Pavilion 15-cw0014nc um 8GB. Der Arbeitsspeicher des HP Pavilion 15-cw0014nc kann maximal auf 64GB erweitert werden. Hierzu stehen 2 RAM Speicher Steckplätze zur Verfügung. Bei den angebotenen Arbeitsspeichern handelt es sich um DDR4 RAM Speicher. Weitere technische Speicherspezifikationen finden Sie in der Auflistung rechts. Dieser Arbeitsspeicher wurde von uns für den HP Pavilion 15-cw0014nc geprüft. So ist sichergestellt, dass diese Speichererweiterung auch zusammen mit den bereits im Pavilion 15-cw0014nc verwendeten Arbeitsspeichern eingesetzt werden kann. Weitere Informationen: Merkmale | Speicherkapazität | 8 GB | | Speicherlayout (Module x Größe) | 1 x 8 GB | | Interner Speichertyp | DDR4 | | Speichertaktfrequenz | 2400 MHz | | Komponente für | Laptop | | Memory Formfaktor | 260-pin SO-DIMM | | Speicherspannung | 1.2 V | | Bleiüberzug | Gold | | Kompatible Produkte | Pavilion 15-cw0014nc | Gewicht und Abmessungen | Breite | 64.73 mm | | Höhe | 30.13 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: DDR4 RAM, Laptopspeicher, Notebookspeicher, S0DIMM, SODIMM, Speicher Laptop, Speicher Notebook, sodimm ddr4 ram 8gb, ddr4 laptopspeicher, 8gb ddr4 s0dimm, RAM, ROM, DRAM, SDRAM, RDRAM, DDR, DDR2, EDO DRAM, EDO, DDR2-SDRAM, DDR-SDRAM, FPM RAM, FBDIMM, Boot Rom, ValueRAM, JetRAM, Speicher-Kit, Speicher |
| | |
| |