| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE8-88751619 Herst.-Nr.: 5707209773210 EAN/GTIN: 5707209773210 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Merkmale | Zielgruppe | Erwachsener | | Geschlecht | Unisex | | Strickwarentyp | Sweatshirt | | Produkthauptfarbe | Grün | | Kragen-/Ausschnittstyp | Runder Halsausschnitt | | Ärmellängentyp | Langärmlig | | Färbung | Monochromatisch | | Größe (S/M/L) | L | | Oberfläche | Gebürstete Oberfläche | Technische Details | Nachhaltigkeitszertifikate | STANDARD 100 by OEKO-TEX | | Anleitung zum Bleichen | Nicht bleichen | | Anleitung zum Trocknen | Nicht im Wäschetrockner trocknen | | Anleitung zum Bügeln | Bei mäßiger Temperatur bügeln | | Waschanleitung | Schonwaschgang (40°C) | Material | Material | Baumwolle, Polyester | | Materialbeschreibung (Name, %) | 60% cotton, 40% polyester | | Stoffgewicht | 310 g/m² |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |