Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akyga AK-ND-73 Netzteil & Spannungsumwandler Indoor 100 W Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Akyga AK-ND-73 Netzteil & Spannungsumwandler Indoor 100 W Schwarz
Akyga AK-ND-73 Netzteil & Spannungsumwandler Indoor 100 W Schwarz
Akyga AK-ND-73 Netzteil & Spannungsumwandler Indoor 100 W Schwarz
Akyga AK-ND-73 Netzteil & Spannungsumwandler Indoor 100 W Schwarz
Akyga AK-ND-73 Netzteil & Spannungsumwandler Indoor 100 W Schwarz
Akyga AK-ND-73 Netzteil & Spannungsumwandler Indoor 100 W Schwarz
Akyga AK-ND-73 Netzteil & Spannungsumwandler Indoor 100 W Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE8-87993823
Hersteller:
     akyga
Herst.-Nr.:
     AK-ND-73
EAN/GTIN:
     5901720136329
Suchbegriffe:
Drucker Netzteil
Druckernetzteil
Netzteil Notebook
Notebook Netzteil
Weitere Informationen:
Merkmale
Zweck
Drucker
Netzteiltyp
Indoor
Eingangsspannung
100-250 V
Eingangsfrequenz
50 Hz
Ausgangsleistung
100 W
Ausgangsspannung
24 V
Starkstromtyp
AC-an-DC
Maximale Eingangsspannung
250 V
Eingangsstrom
2.4 A
Ausgangsstrom
4.17 A
Effizienz
80 %
Lebensdauer
100000 h
Markenkompatibilität
Zebra
Gewicht und Abmessungen
Kabellänge
1.2 m
Breite
56 mm
Tiefe
131.5 mm
Höhe
31 mm
Gewicht
229 g
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
90 mm
Verpackungstiefe
190 mm
Verpackungshöhe
38 mm
Paketgewicht
278 g
Design
Produktfarbe
Schwarz
Sonstige Funktionen
EAN/UPC/GTIN
5901720136329
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 29,19*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,37*
€ 52,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,94*
€ 51,10
pro Stück
ab 3 Stück
€ 42,50*
€ 50,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,01*
€ 47,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,12*
€ 44,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,81*
€ 40,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,19*
€ 34,74
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.