Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama 00200341 Kabeladapter VGA (D-Sub) DVI-I Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hama 00200341 Kabeladapter VGA (D-Sub) DVI-I Schwarz
Hama 00200341 Kabeladapter VGA (D-Sub) DVI-I Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE8-87855841
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00200341
EAN/GTIN:
     4047443437433
Suchbegriffe:
Adapter DVI
DVI Adapter
Adapter VGA
VGA Adapter
  • zum Verbinden von PC, Notebook mit VGA an Monitor, TV oder Beamer, zur Übertragung analoger Videodaten und Signale
    - DVI-I-Dual-Link (24+5 Pins)
Weitere Informationen:
Leistungen
Produktfarbe
Schwarz
Maximale Auflösung
1920 x 1080 Pixel
Anschlüsse und Schnittstellen
Anschluss 1
VGA (D-Sub)
Anschluss 2
DVI-I
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Weiblich
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
Dual-Link-DVI
Ja
Weitere Suchbegriffe: hama adapter vga, adapter vga
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,22*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,96*
€ 14,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,92*
€ 14,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,41*
€ 13,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,78*
€ 12,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,37*
€ 12,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,22*
€ 9,78
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
aha:
00210602
ab € 7,27*
Ähnlich
Avinity
00107616
ab € 143,25*
Ähnlich
Hama
00201534
ab € 15,54*
Ähnlich
Hama
00201536
ab € 18,98*
Ähnlich
Hama
00201535
ab € 15,49*
Ähnlich
Hama
00139513
ab € 21,71*
Ähnlich
Hama
00201537
ab € 13,44*
Ähnlich
Hama
00200353
ab € 4,06*
Ähnlich
Hama
00200306
ab € 25,33*
Ähnlich
Hama
00178399
ab € 4,57*
Ähnlich
Hama
00205044
ab € 2,86*
Ähnlich
Hama
00305042
ab € 3,62*
Ähnlich
Hama
00305050
ab € 8,22*
Ähnlich
Hama
00205045
ab € 3,99*
Ähnlich
Hama
00305045
ab € 8,95*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.