Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama 00200334 Videokabel-Adapter DisplayPort HDMI + VGA (D-Sub) Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hama 00200334 Videokabel-Adapter DisplayPort HDMI + VGA (D-Sub) Schwarz
Hama 00200334 Videokabel-Adapter DisplayPort HDMI + VGA (D-Sub) Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE8-87855836
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00200334
EAN/GTIN:
     4047443437365
Suchbegriffe:
Adapter D-Sub
Adapter Sub-D
D-Sub Adapter
Serieller Adapter
  • zum Verbinden von PC, Notebook mit DisplayPort an Monitor, TV oder Beamer, zur Übertragung digitaler Audio-, Videodaten und Signale
    - VGA & HDMI™: für gleichzeitige Verwendung zweier Monitore mit identischem Inhalt
    - HDMI™: unterstützt Audio-/Videoübertragung in Ultra-HD-4K-Auflösung
    - VGA: unterstützt Videoübertragung in Full-HD-1080p-Auflösung
Weitere Informationen:
Merkmale
Anschluss 1
DisplayPort
Anschluss 2
HDMI + VGA (D-Sub)
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Weiblich
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
Maximale Auflösung
4096 x 2160 Pixel
Unterstützte Video-Modi
1080p, 2160p
Produktfarbe
Schwarz
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 26,74*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,95*
€ 43,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,36*
€ 43,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,24*
€ 40,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,84*
€ 39,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,35*
€ 37,31
pro Stück
ab 100 Stück
€ 30,98*
€ 36,87
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,74*
€ 31,82
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
aha:
00210602
ab € 7,23*
Ähnlich
Avinity
00107616
ab € 142,31*
Ähnlich
Hama
00201534
ab € 15,63*
Ähnlich
Hama
00201536
ab € 18,96*
Ähnlich
Hama
00201535
ab € 15,66*
Ähnlich
Hama
00139513
ab € 21,68*
Ähnlich
Hama
00201537
ab € 13,59*
Ähnlich
Hama
00200353
ab € 4,05*
Ähnlich
Hama
00200306
ab € 25,35*
Ähnlich
Hama
00178399
ab € 4,58*
Ähnlich
Hama
00205044
ab € 2,88*
Ähnlich
Hama
00305042
ab € 3,62*
Ähnlich
Hama
00305050
ab € 8,28*
Ähnlich
Hama
00205045
ab € 3,97*
Ähnlich
Hama
00305045
ab € 8,94*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.