Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama 00200339 Kabeladapter HDMI Type A (Standard) DVI-I Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hama 00200339 Kabeladapter HDMI Type A (Standard) DVI-I Schwarz
Hama 00200339 Kabeladapter HDMI Type A (Standard) DVI-I Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE8-87855676
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00200339
EAN/GTIN:
     4047443437419
Suchbegriffe:
Adapter DVI
DVI Adapter
DVI HDMI Kabel
Adapter HDMI
  • zum Verbinden von PC, Notebook mit HDMI™ an Monitor, TV oder Beamer, zur Übertragung digitaler Audio-, Videodaten und Signale

    DVI-I-Dual-Link (24+5 Pins)
Weitere Informationen:
Leistungen
Produktfarbe
Schwarz
Maximale Auflösung
4096 x 2160 Pixel
Anschlüsse und Schnittstellen
Anschluss 1
HDMI Type A (Standard)
Anschluss 2
DVI-I
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Weiblich
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
Dual-Link-DVI
Ja
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,70*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,61*
€ 11,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,56*
€ 11,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,16*
€ 10,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,83*
€ 10,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,44*
€ 10,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,70*
€ 7,97
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
aha:
00210602
ab € 7,26*
Ähnlich
Avinity
00107616
ab € 142,32*
Ähnlich
Hama
00201534
ab € 15,51*
Ähnlich
Hama
00201536
ab € 18,97*
Ähnlich
Hama
00201535
ab € 15,55*
Ähnlich
Hama
00139513
ab € 21,88*
Ähnlich
Hama
00201537
ab € 13,51*
Ähnlich
Hama
00200353
ab € 4,06*
Ähnlich
Hama
00200306
ab € 25,42*
Ähnlich
Hama
00178399
ab € 4,58*
Ähnlich
Hama
00205044
ab € 2,88*
Ähnlich
Hama
00305042
ab € 3,63*
Ähnlich
Hama
00305050
ab € 8,28*
Ähnlich
Hama
00205045
ab € 4,00*
Ähnlich
Hama
00305045
ab € 8,94*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.