Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama 00200337 Videokabel-Adapter DisplayPort VGA (D-Sub) Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hama 00200337 Videokabel-Adapter DisplayPort VGA (D-Sub) Schwarz
Hama 00200337 Videokabel-Adapter DisplayPort VGA (D-Sub) Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE8-87855674
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00200337
EAN/GTIN:
     4047443437396
Suchbegriffe:
Adapter D-Sub
Adapter Sub-D
D-Sub Adapter
Serieller Adapter
  • zum Verbinden von PC, Notebook mit DisplayPort an Monitor, TV oder Beamer, zur Übertragung analoger Videodaten und Signale
Weitere Informationen:
Merkmale
Anschluss 1
DisplayPort
Anschluss 2
VGA (D-Sub)
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Weiblich
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
Maximale Auflösung
1920 x 1080 Pixel
Produktfarbe
Schwarz
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,53*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,36*
€ 14,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,31*
€ 14,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,66*
€ 13,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,20*
€ 13,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,69*
€ 12,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,53*
€ 10,15
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
aha:
00210602
ab € 7,27*
Ähnlich
Avinity
00107616
ab € 143,25*
Ähnlich
Hama
00201534
ab € 15,54*
Ähnlich
Hama
00201536
ab € 18,98*
Ähnlich
Hama
00201535
ab € 15,49*
Ähnlich
Hama
00139513
ab € 21,71*
Ähnlich
Hama
00201537
ab € 13,44*
Ähnlich
Hama
00200353
ab € 4,06*
Ähnlich
Hama
00200306
ab € 25,33*
Ähnlich
Hama
00178399
ab € 4,57*
Ähnlich
Hama
00205044
ab € 2,86*
Ähnlich
Hama
00305042
ab € 3,62*
Ähnlich
Hama
00305050
ab € 8,22*
Ähnlich
Hama
00205045
ab € 3,99*
Ähnlich
Hama
00305045
ab € 8,95*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.