Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama 00200331 Videokabel-Adapter Mini DisplayPort DisplayPort Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hama 00200331 Videokabel-Adapter Mini DisplayPort DisplayPort Schwarz
Hama 00200331 Videokabel-Adapter Mini DisplayPort DisplayPort Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE8-87855671
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00200331
EAN/GTIN:
     4047443437334
Suchbegriffe:
Adapter DisplayPort
DisplayPort Adapter
Mini-DisplayPort Kabel
Video Converter
  • zum Verbinden von PC, Notebook, MacBook, Tablet mit Mini-DisplayPort an Monitor, TV oder Beamer, zur Übertragung digitaler Audio-, Videodaten und Signale - ideal für Gaming-Monitore mit hoher Bildwiederholfrequenz (Hz) - kompatibel mit Thunderbolt-2 (Blitz-Symbol)
Weitere Informationen:
Merkmale
Anschluss 1
Mini DisplayPort
Anschluss 2
DisplayPort
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Weiblich
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
Maximale Auflösung
4096 x 2160 Pixel
Datenübertragungsrate
21.6 Gbit/s
Produktfarbe
Schwarz
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,65*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,68*
€ 19,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,43*
€ 19,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,74*
€ 18,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,13*
€ 18,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,52*
€ 17,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,65*
€ 13,86
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
aha:
00210602
ab € 7,27*
Ähnlich
Avinity
00107616
ab € 143,25*
Ähnlich
Hama
00201534
ab € 15,54*
Ähnlich
Hama
00201536
ab € 18,98*
Ähnlich
Hama
00201535
ab € 15,49*
Ähnlich
Hama
00139513
ab € 21,71*
Ähnlich
Hama
00201537
ab € 13,44*
Ähnlich
Hama
00200353
ab € 4,06*
Ähnlich
Hama
00200306
ab € 25,33*
Ähnlich
Hama
00178399
ab € 4,57*
Ähnlich
Hama
00205044
ab € 2,86*
Ähnlich
Hama
00305042
ab € 3,62*
Ähnlich
Hama
00305050
ab € 8,22*
Ähnlich
Hama
00205045
ab € 3,99*
Ähnlich
Hama
00305045
ab € 8,95*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.