Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lindy 38302 Matrixschalter AV-Matrix-Umschalter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lindy 38302 Matrixschalter AV-Matrix-Umschalter
Lindy 38302 Matrixschalter AV-Matrix-Umschalter
Lindy 38302 Matrixschalter AV-Matrix-Umschalter
Lindy 38302 Matrixschalter AV-Matrix-Umschalter
Lindy 38302 Matrixschalter AV-Matrix-Umschalter
Lindy 38302 Matrixschalter AV-Matrix-Umschalter
Artikel-Nr.:
     CIDE8-87262172
Hersteller:
     Lindy
Herst.-Nr.:
     38302
EAN/GTIN:
     4002888383028
Suchbegriffe:
HDMI Switch
HDMI Umschaltbox
hdmi switch 2 in 2 out
hdmi switch
Weitere Informationen:
Design
Gehäusefarbe
Schwarz
Gehäusematerial
Metall
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
20 - 90 %
Merkmale
Produkttyp
AV-Matrix-Umschalter
Datenübertragungsrate
18 Gbit/s
Maximale Auflösung
4096 x 2160 Pixel
HDCP
Ja
HDCP-Version
2.2
EDID-Management
Ja
Optischer Kabelverbinder
TOSLINK
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85299097
Gewicht und Abmessungen
Breite
144 mm
Tiefe
59.5 mm
Höhe
18 mm
Gewicht
208 g
Verpackungsbreite
200 mm
Verpackungstiefe
113 mm
Verpackungshöhe
70 mm
Paketgewicht
328 g
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl HDMI-Eingangsschnittstellen
2
Anzahl HDMI-Ausgangsschnittstellen
2
HDMI-Version
2.0
Gleichstrom-Anschluss (DC)
Ja
Lieferumfang
Betriebsanleitung
Ja
Weitere Suchbegriffe: hdmi switch 2 ausgänge
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 63,99*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 83,32*
€ 99,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 81,65*
€ 97,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 72,41*
€ 86,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 70,98*
€ 84,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 63,99*
€ 76,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.