Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Logitech Rugged Combo 3 Blau Smart Connector QWERTZ Schweiz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Logitech Rugged Combo 3 Blau Smart Connector QWERTZ Schweiz
Logitech Rugged Combo 3 Blau Smart Connector QWERTZ Schweiz
Logitech Rugged Combo 3 Blau Smart Connector QWERTZ Schweiz
Logitech Rugged Combo 3 Blau Smart Connector QWERTZ Schweiz
Logitech Rugged Combo 3 Blau Smart Connector QWERTZ Schweiz
Logitech Rugged Combo 3 Blau Smart Connector QWERTZ Schweiz
Logitech Rugged Combo 3 Blau Smart Connector QWERTZ Schweiz
Logitech Rugged Combo 3 Blau Smart Connector QWERTZ Schweiz
Logitech Rugged Combo 3 Blau Smart Connector QWERTZ Schweiz
Logitech Rugged Combo 3 Blau Smart Connector QWERTZ Schweiz
Logitech Rugged Combo 3 Blau Smart Connector QWERTZ Schweiz
Logitech Rugged Combo 3 Blau Smart Connector QWERTZ Schweiz
Artikel-Nr.:
     CIDE8-87224593
Hersteller:
     Logitech
Herst.-Nr.:
     920-009992
EAN/GTIN:
     5099206093348
Suchbegriffe:
Logitech Tastaturen
Keyboard
Tastatur
Keyboard Folio
Rugged Combo 3 ist ein Schutzcase mit Tastatur für das iPad (7., 8. und 9. Generation), mit dem Lehrkräfte und Schüler jeder Altersstufe tippen, kreativ sein und ihren Horizont erweitern können. Es wurde in Zusammenarbeit mit Pädagogen, Administratoren und IT-Spezialisten entwickelt und hilft Ihnen, Schüler beim Lernen zu unterstützen und den Unterricht mit vielen Apps, Büchern und Kursen auf dem iPad lebendiger zu gestalten. Schüler und Lehrkräfte können damit in jeder Umgebung produktiv arbeiten und mobil sein.

Rugged Combo 3 erfüllt Falltests nach Militärstandard und hält Stürzen aus bis zu 1,2 m stand. Design und Konstruktion sind robust so konzipiert, dass sie den täglichen Verschleißerscheinungen in Klassenzimmern, Rucksäcken und Wohnheimen standhalten.

Eine widerstandsfähige Hochleistungsmembran umschließt die Tastatur und schützt sie gegen neugierige Kinderhände und andere alltägliche Missgeschicke. Die Tasten lassen sich nicht ablösen, da sie von der fest angebrachten, versiegelten Membran abgedeckt werden. Eine ganze Zeile mit iPadOS-Sondertasten bietet mit einem bequemen Tippen Zugriff auf häufig genutzte Bedienelemente wie Lautstärkeregler, Multimedia-Steuerung und mehr.

Dank der Smart Connector-Technologie verbindet sich die Tastatur sofort mit dem iPad – kein Pairing erforderlich. Der Strom kommt direkt vom iPad, d.h., die Tastatur muss nie aufgeladen werden. Außerdem ist die physische Verbindung der einzige Datenübertragungspunkt, was sie zu einer sicheren Lösung für Tests und Prüfungen macht.

Mit fünf vielseitigen Verwendungsmodi können sich Schüler mit demselben praktischen Tool für jeden Zweck im eigenen Wohnzimmer, im Klassenzimmer oder sogar im Freien bewegen. Die verstellbare Halterung und die nach hinten faltbare Tastatur unterstützen Tippen, Anschauen, Zeichnen, Lesen, Fotografieren und mehr.
Rugged Combo 3 verfügt sogar über eine praktische Aufbewahrungsmöglichkeit für den Logitech Crayon oder Apple Pencil (1 Generation), sodass er immer in Reichweite und einsatzbereit ist. Das große Feld für Geräteaufkleber an der Rückseite von Rugged Combo 3 vereinfacht die Kennzeichnung und Verwaltung der Geräte.
Weitere Informationen:
Leistungen
Markenkompatibilität
Apple
Kompatibilität
iPad (7th generation) Model: A2200, A2197, A2198 iPad (8th generation) Model: A2270, A2428, A2429, A2430 iPad (9th generation)
Produktfarbe
Blau
Abdeckung
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
189 mm
Tiefe
260 mm
Höhe
23.8 mm
Gewicht
602 g
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Andocken
Geräteschnittstelle
Smart Connector
Lieferumfang
Benutzerhandbuch
Ja
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
30 mm
Verpackungstiefe
278 mm
Verpackungshöhe
218 mm
Paketgewicht
637 g
Energie
Energiequelle
Dock
Tastatur
Tastaturaufbau
QWERTZ
Tastatursprache
Schweiz
Kurzbefehle
Ja
Multimedia-Tasten
Ja
Tastenabstand
18 mm
Schlüsselfahrtstrecke
1.2 mm
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84716060
Breite des Versandkartons
340 mm
Höhe des Versandkartons
246 mm
Systemanforderung
Unterstützte mobile Betriebssysteme
iPadOS
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 117,75*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 147,43*
€ 175,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 144,23*
€ 171,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 132,12*
€ 157,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 129,80*
€ 154,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 117,75*
€ 140,12
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.