Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sacon 442627,200 Netzwerkkabel Weiß 2 m Cat6a S/FTP (S-STP)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sacon 442627,200 Netzwerkkabel Weiß 2 m Cat6a S/FTP (S-STP)
Sacon 442627,200 Netzwerkkabel Weiß 2 m Cat6a S/FTP (S-STP)
Artikel-Nr.:
     CIDE8-86552937
Hersteller:
     Sacon
Herst.-Nr.:
     442627,200
EAN/GTIN:
     4055516007834
Suchbegriffe:
Cat6
Kat6
Patch-Kabel
Patchkabel
Das saCon Patchkabel ist besonders für den Einsatz in Büro, Industrie und Rechenzentren entwickelt worden. Durch den besonders robusten Kabelaufbau ist gewährleistet, dass die elektrischen Übertragungsparameter nur durch extreme mechanische Belastungen beeinflussbar sind. Der verwendete Kombischirm (PiMf + Geflecht mit >65% Bedeckung) zusammen mit den 360° geschirmten RJ45 Steckern bieten ein Höchstmaß an Datensicherheit.

Das patentierte Verfahren zur einfachen Zuordnung der Stecker zueinander erhöht die Betriebssicherheit erheblich, ein unbeabsichtigtes Ziehen der Patchleitungen wird nahezu ausgeschlossen.

Nach der Kontaktierung einer beliebigen Patchkabelseite mit dem Injektor leuchten die integrierten Leuchtdioden in den RJ45-Steckern.

Eine laufende Datenübertragung wird durch die Lichtidentifikation nicht beeinflusst!

Für die Dienstzuordnung können die RJ45-Stecker mit einem Farbclip gekennzeichnet werden.
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
2 m
Kabelstandard
Cat6a
Kabelschirmung
S/FTP (S-STP)
Anschluss 1
RJ-45
Anschluss 2
RJ-45
Produktfarbe
Weiß
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Abschirmung Steckverbinder
Ja
Ethernet Schnittstellen Typ
10 Gigabit Ethernet, Schnelles Ethernet, Gigabit Ethernet
Netzstandard
IEEE 802.3, IEEE 802.5
Frequenz
500 MHz
Technische Details
Enthält nicht
Halogen
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,00*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,59*
€ 9,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,09*
€ 8,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,78*
€ 8,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,56*
€ 7,81
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,15*
€ 7,32
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,00*
€ 5,95
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
EasyLan
CS1OAADAD0010
ab € 4,15*
Ähnlich
EasyLan
CS1OAADAD0020
ab € 4,99*
Ähnlich
Sacon
442621,010
ab € 11,80*
Ähnlich
Sacon
442621,050
ab € 3,77*
Ähnlich
Sacon
442621,300
ab € 5,92*
Ähnlich
Sacon
442621,500
ab € 7,60*
Ähnlich
Sacon
442621,700
ab € 10,51*
Ähnlich
Sacon
442622,010
ab € 11,79*
Ähnlich
Sacon
442622,050
ab € 4,21*
Ähnlich
Sacon
442622,100
ab € 4,16*
Ähnlich
Sacon
442622,200
ab € 5,55*
Ähnlich
Sacon
442622,300
ab € 5,93*
Ähnlich
Sacon
442622,500
ab € 7,58*
Ähnlich
Sacon
442622,700
ab € 10,51*
Ähnlich
Sacon
442623,010
ab € 11,80*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.