Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ATEN CS1824-AT-E Tastatur/Video/Maus (KVM)-Switch Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ATEN CS1824-AT-E Tastatur/Video/Maus (KVM)-Switch Schwarz
ATEN CS1824-AT-E Tastatur/Video/Maus (KVM)-Switch Schwarz
ATEN CS1824-AT-E Tastatur/Video/Maus (KVM)-Switch Schwarz
ATEN CS1824-AT-E Tastatur/Video/Maus (KVM)-Switch Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE8-86513962
Hersteller:
     Aten
Herst.-Nr.:
     CS1824-AT-E
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
HDMI Switch
HDMI Umschaltbox
KVM
KVM Switch
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
98 mm
Verpackungstiefe
325 mm
Verpackungshöhe
210 mm
Paketgewicht
2535 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 80 %
Gewicht und Abmessungen
Breite
88 mm
Tiefe
270 mm
Höhe
55.5 mm
Gewicht
2240 g
Design
Produktfarbe
Schwarz
Gehäusematerial
Metall, Kunststoff
LED-Anzeigen
Ja
Schaltknopf
Ja
Energie
Energiequelle
Gleichstrom
DC input Spannung
5 V
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
2.535 W
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Leistungen
HD-Typ
4K Ultra HD
Maximale Auflösung
4096 x 2160 Pixel
Videobandbreite
60 Hz
Scanning interval
1,99 s
HDCP
Ja
Upgradefähige Firmware
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl der Computer
4
Tastatur Porttyp
USB
Maus-Porttyp
USB
Video Porttyp
HDMI
Konsolenanschluss
3,5 mm Kopfhörer, HDMI, USB A
Anzahl HDMI-Anschlüsse
5
HDMI-Version
2.0
Anzahl USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typ-B-Anschlüsse
4
Anzahl der USB-Anschlüsse an der Konsole
4
USB-Hub
Ja
AUSB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typ-A Hub Anschlüsse
2
USB-Stecker
USB Typ-A, USB Typ-B
Anzahl serielle Anschlüsse
1
Audio-Anschlüsse
Ja
Kopfhörerausgänge
6
Gleichstrom-Anschluss (DC)
Ja
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 283,79*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 315,36*
€ 375,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 314,10*
€ 373,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 306,03*
€ 364,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 303,16*
€ 360,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 283,79*
€ 337,71
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Aten
2L7D02UH
ab € 15,91*
Zubehör
Aten
2L-7D03H
ab € 6,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.