Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dresselhaus WGR 3472 Flügelmutter 100 Stück(e)


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Dresselhaus WGR 3472 Flügelmutter 100 Stück(e)
Dresselhaus WGR 3472 Flügelmutter 100 Stück(e)
Artikel-Nr.:
     CIDE8-86477686
Hersteller:
     Dresselhaus
Herst.-Nr.:
     3472/000/53 10
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 315 A
DIN 315a Flügelmutter
Flügelmutter DIN 315 A
Edelstahl-Flügelmutter (ohne Norm)
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
10 mm
Merkmale
Produkttyp
Flügelmutter
Material
Edelstahl
Produktfarbe
Edelstahl
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 35,84*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 1,4336* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 46,70*
€ 55,573
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 46,16*
€ 54,9304
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 43,64*
€ 51,9316
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 42,62*
€ 50,7178
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 41,60*
€ 49,504
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 35,84*
€ 42,6496
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.