| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE8-85967873 Herst.-Nr.: 85965 EAN/GTIN: 4043619859658 |
| |
|
| | |
| Dieses Kabel von Delock dient zum Anschluss von Geräten, wie z. B. einem Monitor mit DisplayPort Anschluss, an eine HDMI Schnittstelle. Weitere Informationen: Merkmale | Kabellänge | 3 m | | Anschluss 1 | HDMI Typ A (Standard) | | Anschluss 2 | DisplayPort + USB Type-A | | Steckverbinder 1 Geschlecht | Männlich | | Steckverbinder 2 Geschlecht | Männlich | | Anschluss1 Formfaktor | Gerade | | Anschluss2 Formfaktor | Gerade | | Beschichtung Steckerkontakte | Gold | | DisplayPorts-Version | 1.2 | | Maximale Auflösung | 3840 x 2160 Pixel | | Unterstützte Video-Modi | 1080p,2160p | | Maximale Bildwiederholrate | 120 Hz | | 3D | Ja | | Produktfarbe | Schwarz | | Chipsatz | STDP2600 | | AWG Kabelgröße | 28 | | Ursprungsland | China | Gewicht und Abmessungen | Kabeldurchmesser | 7.2 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: HDMI Kabel Typ-A auf DisplayPort, HDMI Kabel auf DisplayPort, USB Anschlusskabel, USB Kabel, Video Converter, Video Konverter, Videokonverter, Videoumwandler, delock adapterkabel hdmi displayport, usb anschlusskabel, delock usb anschlusskabel |
| | |
| |