Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Digitus 4K/60Hz HDMI® Matrix Switch (4x2) mit Audio-Extraktor


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Digitus 4K/60Hz HDMI® Matrix Switch (4x2) mit Audio-Extraktor
Digitus 4K/60Hz HDMI® Matrix Switch (4x2) mit Audio-Extraktor
Digitus 4K/60Hz HDMI® Matrix Switch (4x2) mit Audio-Extraktor
Digitus 4K/60Hz HDMI® Matrix Switch (4x2) mit Audio-Extraktor
Digitus 4K/60Hz HDMI® Matrix Switch (4x2) mit Audio-Extraktor
Artikel-Nr.:
     CIDE8-85737943
Hersteller:
     DIGITUS
Herst.-Nr.:
     DS-50305
EAN/GTIN:
     4016032466826
Suchbegriffe:
HDMI Switch
HDMI Umschaltbox
hdmi switch 4x2
hdmi switch
Verteilen Sie bis zu 4 HDMI® Signale in 4K/60Hz auf 2 verschiedene HDMI® Displays in beliebiger Kombination - bequem per Fernbedienung umschaltbar

- 4 HDMI® Eingänge lassen sich individuell den 2 HDMI® Ausgängen zuordnen - auch gleichzeitig
- Komfortables Umschalten zwischen den HDMI® Quellen ohne lästiges Umstecken der Kabel
- Unterstützt eine Bandbreite von 18 Gbps pro Display für brillante Wiedergabequalität
- Unterstützt HDMI® 2.0 / HDCP 2.2 / HDR
- Unterstützt 3D in Full HD (1080p)
- Unterstützt ARC (Audio Return Channel) & 7.1 Surround-Sound
- Audio-Extraktor: Separate Audio-Ausgabe von jedem HDMI® Eingang möglich (analog & digital)
- Audio-Ausgabe über Cinch-Buchsen oder optischen S/PDIF / Toslink™ Ausgang möglich
- Robustes Metallgehäuse

Der DIGITUS® HDMI® Matrix Switch verteilt UHD-Videosignale von bis zu vier HDMI® Quellen auf zwei HDMI® Displays wie z. B. TV-Geräte, Monitore oder Beamer. Der Switch kann Auflösungen von bis zu 4K mit einer Frequenz von 60 Hz verarbeiten - inklusive HDR-Formate. Die hohe Bandbreite von 18 Gbps pro HDMI® Display sorgt für flüssige Wiedergabe von hochauflösenden Inhalten in bester Qualität. Unterstützt werden außerdem HDMI® 2.0 und HDCP 2.2, sowie Full 3D. Schalten Sie bequem per Fernbedienung zwischen den verschiedenen Quellen um und ordnen Sie diese individuell den zwei HDMI® Ausgängen zu. Verteilen Sie beispielsweise Videosignale auf 2 verschiedene Räume oder zeichnen Sie ein Ausgangssignal auf einem Aufzeichnungsgerät auf und schauen Sie zeitgleich ein anderes Programm. Die Anwendungsbereiche sind breit gefächert, das Gerät kann für eine Vielzahl von Verwendungsmöglichkeiten eingesetzt werden, ob gewerblich oder privat. Über die vorhandenen analogen & digitalen Audio-Ausgänge können Sie zudem das Tonsignal jedes HDMI® Eingangs abgreifen und über einen Verstärker bzw. Lautsprecher ausgeben, die verschiedenen Audio-Features lassen sich dabei ebenfalls sehr einfach über die Fernbedienung umschalten. Die Ausgabe erfolgt über Stereo Cinch-Buchsen oder über den optischen S/PDIF Ausgang. Zahlreiche LEDs an der Frontseite des Switches zeigen Ihnen die aktuelle Konfiguration auf einen Blick an, das manuelle Umschalten aller Funktionen ist ebenfalls direkt am Gerät möglich. Sparen Sie sich lästiges Umstecken von HDMI® Kabeln von Geräten wie Spielekonsolen, Receivern oder Blu-Ray Playern und setzen Sie auf den 4K HDMI® Matrix Switch von DIGITUS®.
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85176990
Ursprungsland
China
VK Zolltarifcode
85176200
Energie
Netzteil Eingansgsspannung
100 - 240 V
Netzteilfrequenz
50/60 Hz
Netzteil Ausgangsspannung
12 V
AC-Adapter Ausgangssstrom
2 A
Lieferumfang
Fernbedienung enthalten
Ja
Betriebsanleitung
Ja
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-15 - 55 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 90 %
Anschlüsse und Schnittstellen
Video Porttyp
HDMI
Anzahl HDMI-Anschlüsse
8
HDMI-Version
2.0
HDMI-In
4
Anzahl der HDMI-Ausgänge
2
Audio (L,R) Out
1
S/PDIF-Ausgang
Ja
RS-232 port
1
Teilnehmerausgang
HDMI
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
288 mm
Verpackungstiefe
214 mm
Verpackungshöhe
50 mm
Paketgewicht
1142 g
Verpackungsvolumen
3081.6 cm³
Gewicht und Abmessungen
Breite
270 mm
Tiefe
118 mm
Höhe
32.5 mm
Gewicht
759 g
Merkmale
Material
Metall
Produktfarbe
Schwarz
HDCP
Ja
Maximale Bildwiederholrate
60 Hz
Unterstützte Video-Modi
480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p, 2160p
Bandbreite
18 Gbit/s
Maximale Auflösung
4096 x 2160 Pixel
Kabellänge
1.5 m
Farbtiefe
36 Bit
Eingebaute Audio-Decoder
DTS-HD, Dolby Digital, Dolby TrueHD
Unterstützte Audioformate
LPCM
Weitere Suchbegriffe: hdmi switch 2 ausgänge
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 143,27*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 181,21*
€ 215,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 170,51*
€ 202,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 162,20*
€ 193,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 158,12*
€ 188,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 143,27*
€ 170,49
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.