Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Helos 262661 Stromkabel Schwarz 3 m IEC C13 IEC C14


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Helos 262661 Stromkabel Schwarz 3 m IEC C13 IEC C14
Helos 262661 Stromkabel Schwarz 3 m IEC C13 IEC C14
Artikel-Nr.:
     CIDE8-85668613
Hersteller:
     Helos
Herst.-Nr.:
     262661
EAN/GTIN:
     4005938626618
Suchbegriffe:
Kaltgeräte-Verlängerung
Kaltgeräteverlängerung
Netzkabel IEC-60320 C13 auf IEC-603...
netzkabel iec-60320 c13 auf iec-603...
Stecker C13 / Stecker C14:
Kaltgerätestecker IEC 60320-C13 wird für den Stromanschluss von Geräten verwendet, welche im Betrieb keine Wärme entwickeln. Die maximale Temperatur des Steckers darf 70°C nicht überschreiten und der maximale Stromdurchfluss ist auf 10 A festgelegt. Kaltgerätestecker passen nicht in Warm- oder Heißgerätebuchsen.
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-15 - 70 °C
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS, VDE, WEEE
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
91 mm
Verpackungstiefe
258 mm
Verpackungshöhe
43 mm
Paketgewicht
278 g
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Energie
Eingangsspannung
250 V
Eingangsstrom
10 A
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Weiblich
Kabellänge
3 m
Anschluss 1
IEC C13
Anschluss 2
IEC C14
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
Kabeltyp
H05VV-F
Anzahl der Leiter
3
Leiterquerschnitt
0.75 mm²
Plug
Ja
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 6,24*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,24*
€ 7,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,69*
€ 6,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,53*
€ 6,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,30*
€ 6,31
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,07*
€ 6,03
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 4,11*
€ 4,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.